カテゴリ

  • 塗料(54)
    • 多用途(12)
  • 鈑金・塗装(12)
    • 自動車補修塗料(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 救急・衛生(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色その他(18)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(6)
  • 色オレンジ系(4)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(2)
  • 色ゴールド系(1)
  • 色シルバー系(2)
  • 色パープル系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(5)
  • 色ブルー系(5)
  • 色ホワイト系(14)
  • 色レッド系(7)
  • 色透明(クリア)(1)
ブランド
  • 関西ペイント
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • サンデーペイント(119)
  • ニッペホームプロダクツ(12)
  • ニッぺ(日本ペイント)(413)
  • Markal(1)
  • ロックペイント(302)
  • アトムハウスペイント(74)
  • 和信ペイント(65)
  • 大谷塗料(41)
  • RS PRO(27)
  • SPARKFUN(25)
  • ホンダ(18)
  • 三菱ふそう(17)
  • インターナショナルペイント(16)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • イサム塗料(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「paint」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レタンPG80 関西ペイント

    レタンPG80

    関西ペイント(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
    用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
  • 耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント

    耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

    関西ペイント(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
    用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • SUシリコンオフ 関西ペイント

    SUシリコンオフ

    関西ペイント(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1缶(4L)
    欠品中
    静電防止機能を持った強力脱脂剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPG80 硬化剤 関西ペイント

    レタンPG80 硬化剤

    関西ペイント(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(0.9kg)ほか
    欠品中
    超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPGシンナー標準型 関西ペイント

    レタンPGシンナー標準型

    関西ペイント(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    当日出荷
    タイプオールシーズン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイント

    レタンPGカラーマッチングスプレー

    関西ペイント(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    調色チェック用ツヤだし溶剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • JUSTウレタンプラサフ 関西ペイント

    JUSTウレタンプラサフ

    関西ペイント
    9,198税込10,118
    1缶(4kg)
    当日出荷
    研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
    粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
  • SDホルスF4 関西ペイント

    SDホルスF4

    関西ペイント
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    塗装作業性に優れています。 光沢、仕上がり肌が優れています。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) 内・外部に適用できます。
    仕上平滑主成分合成樹脂比重【塗料】1.32(白色)、【溶剤】0.8適合材鉄、木部希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地JISさび止め各種、ザウルスEXⅡ、アクアグランドコート、ホルス下塗白(F4)、カンペ1液M木部用下塗HG、スーパーザウルスⅡ、ラスゴンセーフティー(K)希釈率(%)【刷毛・ローラー】0~10、【エアレス】5~15特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)【刷毛・ローラー】0.12、【エアレス】0.15塗装間隔(23℃)最長7日/最短16時間、(5℃)最長7日/最短24時間加熱残分(%)67(白)
  • レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイント

    レタンPGハイブリッドエコ硬化剤

    関西ペイント(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(1L)
    欠品中
    用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
  • JUST H-Sフィラー 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー

    関西ペイント
    9,298税込10,228
    1缶(4kg)
    欠品中
    ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
  • エスコNB 硬化剤 関西ペイント

    エスコNB 硬化剤

    関西ペイント(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(1.8kg)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ビニデラックス300S 関西ペイント

    ビニデラックス300S

    関西ペイント
    5,198税込5,718
    1缶(4kg)
    当日出荷
    VOCをほとんど含まない、日塗工目標基準(1.0%以下)に適合 する製品です。 ハケ塗りがすぐれ、ハケ目が少ない肌触りの良い美しい均一な 塗面が得られます。 ハケ塗り以外に、ローラー塗りも可能で作業性が優れます。 トマリが良く、底艶のない、シックな仕上げになります。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは 配合していません。 防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。
    用途コンクリート、モルタル、石こうボード、ALC、木毛セメント板、木、合板類仕上平 滑主成分アクリル樹脂エマルション塗料比重塗料:1.43(白)、溶剤:1(上水)主な用途モルタル、コンクリート希釈剤上水希釈はけ、ローラー、 5~15% エアスプレー 20~30%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性防火適合下塗りVPシーラー、EPシーラー、エコデラシーラー、エコカチオンシーラー塗装間隔23℃:最短2時間最長7日加熱残分(%)54標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.013 エアスプレー 0.16
  • 抗ウイルス置くだけマット 関西ペイント

    抗ウイルス置くだけマット

    関西ペイント
    19,980税込21,978
    1枚
    翌々日出荷
    漆喰の効果でマット表面に付着したウイルスを99.9%以上低減させます。(効果:最長3ヶ月) 受付、待合室、病室の外からのウイルスの持ち込み対策に。 水洗い不可。 裏面すべり止め加工。
    ベージュ規格
  • JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイント

    JUST H-SフィラーA(エース)

    関西ペイント
    9,498税込10,448
    1缶(4kg)
    欠品中
    この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイント

    JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS

    関西ペイント
    5,598税込6,158
    1缶(0.8kg)
    欠品中
    成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
  • ラスタイトNC90 関西ペイント

    ラスタイトNC90

    関西ペイント
    24,980税込27,478
    1缶(20kg)
    欠品中
    有害重金属を含まず、塗装作業性が良好である。 防精性,塗膜物性が良好である。 塗料用シンナーAで希釈が可能である。
    用途重電機器、産業機械、鋼製建具、特装車輛、一般鋼製建材等の錆止め主な用途鋼、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性錆止め危険物の性状非水溶性
  • パテ マルチ硬化剤 関西ペイント

    パテ マルチ硬化剤

    関西ペイント
    2,898税込3,188
    1個(100g)
    8日以内出荷
    用途NEOX パテシリーズ用危険等級危険物の類別第五類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量100g危険物の性状第2種
  • SUシリコンオフM エアゾール 関西ペイント

    SUシリコンオフM エアゾール

    関西ペイント
    2,498税込2,748
    1本(0.3L)
    欠品中
    スプレーで作業簡単。 下地脱脂剤。(静電防止)
    容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイント

    レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース

    関西ペイント
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)
    欠品中
    PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
    ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント コスモシリコン コスモレタン 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント コスモシリコン コスモレタン 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント カンペ1液MシリコンHG 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント カンペ1液MシリコンHG 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックルーフアクア 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックルーフアクア 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスクールシリーズ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスクールシリーズ 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント セラMレタン 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント セラMレタン 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックルーフ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックルーフ 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOP遮熱 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOP遮熱 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOPクリーン 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOPクリーン 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックTOPつや消し 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックTOPつや消し 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスダイナミックMUKI 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスダイナミックMUKI 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アレスシルクウォール 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アレスシルクウォール 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • ビニデラックス300S 関西ペイント

    ビニデラックス300S

    関西ペイント
    7,598税込8,358
    1缶(4kg)ほか
    6日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント ドリームコート 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント ドリームコート 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント トタン屋根用総合見本帳 関西ペイント

    関西ペイント トタン屋根用総合見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント セラMシリコンⅢ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント セラMシリコンⅢ 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント スーパーフッソルーフペイント スーパーシリコンルーフペイント 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント スーパーフッソルーフペイント スーパーシリコンルーフペイント 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント コスモマイルドシリコンⅡ 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント コスモマイルドシリコンⅡ 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント アクアセラシリコンone 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント アクアセラシリコンone 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物
  • パワーホルスF4 関西ペイント

    パワーホルスF4

    関西ペイント
    28,980税込31,878
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg危険物の性状非水溶性
  • AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイント

    AGエコ コンビネーションフィラー

    関西ペイント(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(170g)
    欠品中
    ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
    膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
  • 関西ペイント スーパークリスタルルーフペイント 色見本帳 関西ペイント

    関西ペイント スーパークリスタルルーフペイント 色見本帳

    関西ペイント
    1,298税込1,428
    1冊
    6日以内出荷
    カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。
    危険物の類別非危険物