自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
地上部分が完全に密閉式になっていますので、外部からの異物混入を防ぐ事ができます。
構造はいたってシンプル。そのため、機械的なトラブルが極めて少なく、どなたにも安心してご使用いただけます。
吐出口の上部に、バケツを引っかけることができるフック付。両手でハンドル操作が可能でラクに給水できます。
用途掘抜・打込井戸からの給水、一般家庭用、災害時の水の確保
材質(本体)SCS、(弁)ゴム
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度500mg/L以下、固形物径0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。
高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。
インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。
シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧
電源(V)単相100V
液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下
材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
全揚程(m)15
定格出力(W)150
運転方式単独
騒音値(dB)38
許容押込圧力(MPa)0.01~0.49
液温(℃)0~90(凍結なきこと)
封入圧力(MPa)0.09
吸込条件流れ込み専用
運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12
最高使用圧力(MPa)0.7
周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所屋内・屋外
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
関連キーワード