「封シール」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用 構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受 液性清水(pH5.8~8.6) 塗装色グレー 材質(ケーシング)FC 材質(主軸)SUS304(接液部) 材質(インペラ)SCS13 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他 種別自吸式 材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC 極数2 構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。 種別自吸式 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製水中多段ポンプ
精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。
用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム 構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受 電動機キャンド式水中モーター
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式樹脂製ポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所 極数2極 電動機全閉外扇屋外形 異物通過径(Φmm)- 残水位(mm)- 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)鋳鉄 材質(主軸)SUS316 運転可能最低水位(mm)- 材質(インペラ)鋳鉄
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)チタン製水中ポンプ WUZ4形
付属品水中ケーブル:6m(1.5kW以上は10m)〈単相:3芯、三相:4芯〉、相フランジ:1組(パッキン、ボルト、ナット付)、ホースカップリング(0.75kW以下)1個(樹脂製) 構造インペラ:ボルテックスタイプ、軸封:ダブルメカニカルシール(接液側:SiC×SiC、モータ側:セラミック×カーボン)、封入油:タービン油(WUZ2)、流動パラフィン(WUZ4)、軸受:密封玉軸受 モーター乾式水中モータ(オートカット内蔵) 運転方式非自動型 材質(ケーシング)樹脂 材質(主軸)チタン(接液部) 材質(インペラ)樹脂 液温(℃)0~40(但し凍結なきこと) 同期回転速度(min-1[r.p.m])3000
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。 不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。 全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用 材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13 モーター全閉外扇屋外形 液性清水 構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン) 液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。 施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。 配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。 吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用 材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング 極数2 構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液(清水)pH5.8~8.6) 液温(℃)0~40(凍結なきこと)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。 低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。 ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用 材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13 極数2 構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受 電動機全閉外扇屋外形 取扱液清水:pH5.8~8.6 液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)海水用自吸式プラスチックポンプ
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。 種別自吸式 種類自吸ポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(軸封)メカニカルシール
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所 仕様インペラFC200、ケーシングFCD500 極数2極 使用液クーラント液 電動機全閉外扇屋内形 構造(軸封)シールレス軸封
1台
219,800 税込241,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ
異物通過径(Φmm)35 残水位(mm)135 運転可能最低水位(mm)135
1台
58,900 税込64,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)