全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用
構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受
液性清水(pH5.8~8.6)
塗装色グレー
材質(ケーシング)FC
材質(主軸)SUS304(接液部)
材質(インペラ)SCS13
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。
耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。
優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。
インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。
配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他
種別自吸式
材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC
極数2
構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
小型かつ軽量です。自吸式のため、揚水が容易です。
用途冷却水用、農業用、かんがい用。
種別自吸式
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
冷却水用。一般工業用。農業用。かんがい用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
ステンレス精密鋳物製のため錆付きがなく、メンテナンスが容易。
不凍液対応のメカニカルシールにより、漏れに強く長寿命。
全閉モータ採用のため、ベアリング劣化や絶縁劣化に強く、優れた耐環境性。
用途冷温水循環用、ビル設備給水用、一般工業用、一般給湯用、機械セット用、その他一般給水用
材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、ケーシング:SCS13
モーター全閉外扇屋外形
液性清水
構造(軸封)メカニカルシール(SiC×カーボン)
液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用、魚介類の養殖場、海水を利用する場所
極数2極
電動機全閉外扇屋外形
異物通過径(Φmm)-
残水位(mm)-
構造(軸封)メカニカルシール
材質(ケーシング)鋳鉄
材質(主軸)SUS316
運転可能最低水位(mm)-
材質(インペラ)鋳鉄
全ステンレス製で耐食性にすぐれています。ポンプの錆びがでず、揚液は清潔ですから食品衛生関係に適しています。モータ軸直結形ですから設備・保守が容易です。
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
極数2極
電源(V)三相200
設置場所屋内設置
冷温水循環用。一般工業用。機械セット用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
冷温水循環用。ビル設備給水用。一般工業用。一般給湯用。機械セット用。その他一般給水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)1.5
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
全揚程(m)27/18
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)40/40
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.11/0.25
設置場所屋内設置
1台
¥669,800
税込¥736,780
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)0.75
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
全揚程(m)13.2/8.5
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)50/50
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.16/0.32
設置場所屋内設置
1台
¥699,800
税込¥769,780
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)0.75
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
全揚程(m)17.8/12.2
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)40/40
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.1/0.2
設置場所屋内設置
1台
¥649,800
税込¥714,780
40日以内出荷
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
工場生産設備。建築設備。各種給水。
接続方法JIS10Kフランジ
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)2.2
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
全揚程(m)30/20.5
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)50/50
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.18/0.36
設置場所屋内設置
1台
¥769,800
税込¥846,780
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)1.5
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)50
電源(V)三相200
全揚程(m)21.5/14
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)50/50
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.16/0.32
設置場所屋内設置
1台
¥739,800
税込¥813,780
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)0.75
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
全揚程(m)14.5/11
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)40/40
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.11/0.22
設置場所屋内設置
1台
¥659,800
税込¥725,780
40日以内出荷
用途食品衛生工業用、機械セット用、特殊液用、清水用、温水用。
種別自吸式
出力(kW)1.5
種類自吸タービンポンプ
極数2極
周波数(Hz)60
電源(V)三相200
全揚程(m)19/14
騒音値(dB)-
吸入/吐出口径(mm)50/50
電動機全閉外線屋外形
吐出量(m3/min)0.18/0.36
設置場所屋内設置
1台
¥739,800
税込¥813,780
40日以内出荷
冷却水用。一般工業用。一般農事用。(給水用途にご使用の場合はお問い合わせください)冷却温水循環用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
海水の取水。魚介類の養殖場。生簀の循環用。循環用。加工場。各種海水給水用。
接続方法JIS10Kフランジ
電動機全閉外扇屋外形
ケーシングにケミカル性・耐候性に優れた樹脂素材を使用し強度を向上させました。自吸式のため、揚水が容易です。
用途海水の取水、循環用。魚介類の養殖場。海水を利用する場所。
種別自吸式
種類自吸ポンプ
極数2極
騒音値(dB)-
電動機全閉外扇屋外形
構造(軸封)メカニカルシール
ポンプとモータは一体構造で据付面積が少なく、ポンプ、モータの芯出しも不要です。
施工にも便利なナイロンコーティング相フランジ付です。
配管を外さずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造で保守・点検が容易です。
吐出口がポンプの上部中心にあるため荷重や据付に対して安定・有利です。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・簡易水道用・その他一般給水用
材質インペラ:CAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC+ナイロンコーティング
極数2
構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液(清水)pH5.8~8.6)
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
強度の必要なケーシング等は鋼性の高いステンレス精密鋳造製です。
低騒音形全閉モータの採用をはじめ、ポンプ内部の水の流れも理想的な流れで運転音も静かです。
ステンレスを主に樹脂・ゴム・CAC406の採用により、赤水発生の心配がありません。
用途赤水対策品・ビル給水用・冷却水用・一般工業用・簡易水道用・その他一般揚水用
材質インペラ:CAC406又はSCS13又はCAC406、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:SCS13
極数2
構造インペラ:クローズ、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受
電動機全閉外扇屋外形
取扱液清水:pH5.8~8.6
液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)
関連キーワード