3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L)(アキュムレータ)1 制御方式周波数制御による吐水圧一定給水 モーターセンサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式単独 電源コード(m)2 液性清水0~40°(結露なきこと) 設置場所屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件-8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L)(アキュムレーター)1 制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内形 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様セラミックヒーター付全閉モータ付 材質インペラ/CAC406(BC6)主軸/SUS304ケーシング/FC 制御方式光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ全閉外扇屋内型 運転方式単独 電源コード(m)2 塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)カバー/ホワイトベース/ブラックその他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所屋内・屋外 吸込条件(浅井戸用)全揚程-8mまで(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min)4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)