1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
川本ポンプ(川本製作所)流量検出運転方式除菌器
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌 取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)12 最高使用圧力(MPa)0.7 周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下 設置場所屋内・屋外 液温(℃)0~40(凍結なきこと) 使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)