ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。
長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。
業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において
信頼の制御部。
定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。
制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。
見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用
仕様セラミックヒーター付全閉モータ付
材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406
容量(L)(アキュムレーター)1
制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水
モータータイプ全閉外扇屋内形
運転方式単独
電源コード(m)2
塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)
ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品
取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)
設置場所屋内・屋外
吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで
停止流量(L/min)4
関連キーワード