カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 川本ポンプ(川本製作所)
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • サンエス(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
  • Wera(6)
  • ノーブランド(6)
  • HORIBA(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • アクト(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • ケニス(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • TRUSCO(4)
  • 東亜DKK(4)
  • ピップ(4)
  • MN(MACHEREY-NAGEL)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph9」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
97,980税込107,778
1台
翌日出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。 起動・停止水位調整が可能です。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
62,980税込69,278
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取り扱いも容易です。 樹脂、ステンレスの採用により腐食に強く長寿命です。 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ、しかも高い揚水性能を発揮します。
用途汚水・汚物・湧き水の排水用。ピット排水用。浄化槽排水用。
排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形 川本ポンプ(川本製作所)排水用樹脂製水中ポンプ(汚水用) WUP4形川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
ポンプ部の樹脂化、ステンレス製モータフレームの採用により、軽くて取扱いも容易。 L・LNタイプはフロートスイッチの調整が可能。(停止フロートは除く)また、基板リレーの無接点化により長寿命(0.75kW以下) 異物通過性能に優れたボルテックスタイプ。
用途汚水・汚物・湧水の排水用。ピット排水用。雑排水用。浄化槽排水用
汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ WUO4型川本ポンプ(川本製作所)
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。
用途汚水・汚物水用(pH5~9)電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂
汚物混入水用水中ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物混入水用水中ポンプ川本ポンプ(川本製作所)
58,900税込64,790
1台
3日以内出荷
異物通過径(Φmm)35残水位(mm)135運転可能最低水位(mm)135
汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ 川本ポンプ(川本製作所)汚物水中ポンプ 4極 50Hz フランジタイプ 三相200V 自動交互内蔵型 BU4形 ロングノックタイプ川本ポンプ(川本製作所)
279,800税込307,780
1台
27日以内出荷
関連キーワード
ph値特集