カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DNライティング(2)
- 住友重機械工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- カゴメ(1)
- KSフィルター(1)
- VELOX(1)
「g850k」の検索結果

サングラス FA2
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷NXT調光ミラーレンズを採用した、最軽量ハーフリムモデル。クリアな視界と、軽量かつ安心感のある装着感を実現。インナーフレーム対応(別売り)。※本製品はフレームにレンズを接着する製法を採用しているため、無理な力が加わると剥離する恐れがあります。特に意図的な力を加えないようにお願い致します。※調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。専用インナーフレーム(ナイロール)対応。用途紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R) Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)可視光線透過率(%)80~10
サングラス Hiro(ヒロ)
OGK KABUTO(オージーケーカブト)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷サイクリング・ランニング・トレッキングなど多用途に向けて開発された、NXTレンズ採用、最軽量スポーツモデル。アジアンフィットシリンドリカル(円柱型)ワイドレンズを採用。視界の広さだけでなく、フィット感も◎。ノーズパッドの高さが3段階で調整可能な安定感のあるノーズパッドです。専用インナーフレーム(ナイロール)対応。用途標準付属レンズカラー(可視光線透過率):80%~10%。紫外線透過率 : 0.1%以下(全レンズカラー共通)。特殊レンズコーティング : 乱反射防止コート(内面)。レンズカーブ : シリンドリカル5カーブ。歪みや劣化の少ない光学特性と、丈夫さと非常に優れた軽量性を有するNXTレンズを使用。フレームにはエコ素材Rilsan(R)Clear G850 Rnew(ポリアミド)を使用。インナーフレーム対応(別売り)。付属品:Kabuto セミハードケース4(品番K-ケース-08)・サングラスバッグ(品番グラスバッグ-03)・レンズクロス(品番K-クロス-03)。調光レンズは使用環境により調光濃度及び調光スピードが異なります。また、経年劣化により調光性能の減退が起こりますが、調光レンズの特性上不可避な現象であり、ご理解の上ご購入ください。