BIGMAN(ビッグマン)
金物の町、兵庫県三木市に本社を置く 株式会社イトー がDIY~プロまで多種多様な作業用道具・工具の商品を展開しております。使って愛され、喜ばれる商品を目指して国内外の各メーカー様と商品開発を続けております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社イトー |
|---|
| 所在地 | 〒673-0404 兵庫県三木市大村621 |
|---|
耐水ペーパーセットBIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)当日出荷
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい紙やすりです。
用途ホビー・DIY、木工作業、工作などに便利です。番手#120/#240/#400適合材木工セット内容#120/#240/#400×各6枚(計18枚)サイズ(mm)140 × 75
電子工作用はんだこてセット 大型コテ台付きBIGMAN(ビッグマン)(14件のレビュー)当日出荷
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。電力(W)40セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1寸法(縦×横)(mm)(台)100×70縦(mm)(はんだごて)210ケーブル長(cm)約140
油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。
インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。
顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。
顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
研磨用パッドBIGMAN(ビッグマン)(5件のレビュー)当日出荷
耐水ペーパー、サンドペーパーを巻いて使う専用パッドになります。
用途塗装の下地づくり、パテ補修のフラットな面出しに最適です。材質ポリエチレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)65×93×30
詰替え用 アロエ・ロイヤルBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
1人撮り2面タイプ工事黒板BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影にボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
ワイドモンキーBIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)当日出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-V色ブラックタイプショートタイプ
強力ペイントマーカーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM寸法(mm)132×11×11質量(g)11.1線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕内容量(mL)3先芯プラ芯インク油性溶剤主成分:キシレンベース商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字
神業オートストップコンベMAG両面目盛 25×5.5mBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール寸法(mm)80×75×53色ガンメタリック仕上質量(g)299テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様両面目盛JIS規格1級爪部0点補正移動爪(マグネット付)目盛種別両面
荷締ベルト グリーン迷彩BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル安全荷重(kg)80最大荷重(kg)280
960型バッグBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。
用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。材質ポリエステル1200D
充電ホビールーターDXセットBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2(満充電)バッテリー容量(mAh)600充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
ドリルポンプBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。付属品金属製ホースクランプ×2質量(g)270寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)15使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1人撮り工事黒板伸縮棒BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
LEDペンライトBIGMAN(ビッグマン)(24件のレビュー)当日出荷
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
タイル用ゴム鏝BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65色【鏝】イエロー質量(g)222適合品番【替ゴム】20207柄長さ(mm)110
マイクロドリルセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】38タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6入数20本(0.2~1.6mm)
座ぐりビットBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。材質炭素工具鋼
カラビナ ミニBIGMAN(ビッグマン)(11件のレビュー)当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂寸法(mm)55×31×6質量(g)4タイプSシリーズ燈(TOMORU)耐荷重(kg)縦方向へ約5
断熱材カットナイフBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13色イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
精密ドライバーセット 磁気付BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2先端形状プラス・マイナス商品構成セット品刃先マグネットあり
マグネットツールパネルBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に寸法(mm)300×150×4色シルバー質量(g)750タイプステンレス板耐荷重(g)約300
万能はさみBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
無電解ニッケルメッキで錆びにくい ダンボール・布・ビニール等幅広く使用可能
材質刃部:ステンレス(420J2)、ハンドル部:ABS樹脂寸法(mm)220×75×10色オレンジ/シルバー質量(g)72タイプ万能刃長(mm)85仕上電解研磨(梨地仕上げ)
マグネットツールBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
ワンアクションでクイックリリース。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
箱切名人BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
握り部をひっかけてスライドさせるだけで、簡単に同じ高さでミシン目を入れることが出来ます!
用途ダンボールの内側に折込線を入れる道具です。お仕事での梱包作業はもちろんのこと、個人での フリマアプリ、オークションサイトでの商品発送時やダンボール箱を、丁度の大きさにするときに便利仕様回転ミシン刃使用方法本体ガイド部を段ボール箱の縁に引っ掛けてスライドさせるだけで、簡単に一定の高さでミシン目(折込線)を入れることが出来ます。ミシン目を入れる高さはツマミを緩めて1.ガイドをレール上でスライドさせ、任意の位置でツマミを締めるだけで簡単に調節出来ます。、2.ご使用方法2-2:段ボール箱の4辺に上記の方法で一定の高さにミシン目を入れます。次に段ボール箱の4隅にカッターナイフなどでミシン目の高さまで切込みを入れるとミシン目(折込線)の高さで綺麗に段ボール箱を折り曲げることが出来ます。材質基材:アルミニウム・プラスティック、刃部:スチール寸法(mm)245×50×20色ホワイト/シルバー質量(g)116最大切込深さ(mm)180
倍力金切はさみBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム全長(mm)270質量(g)500刃部硬度HRC60~62仕上黒染
クイックバークランプBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。
クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。
レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。
解除はボタン1つで簡単。
クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
2×4曲尺ミニBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
ブラック曲尺のコンパクト版。取り回ししやすいミニサイズ。1cm毎に平行線が引ける穴つき。2×4材、1×材の中心が取れるため、ビスが効率的に効く目盛りを打てます。
用途ビス位置の点打ちに。平行線引きに。材質スチール厚さ(mm)1.5質量(g)28短辺(mm)80長辺(mm)160
ナイロン竹ブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
凹凸面の掃除に適した毛長タイプの手植えブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。
用途メッキ磨き、接着剤塗布、機械部品の洗浄などに。材質線材:ナイロン、柄部:竹全長(mm)297ブラシ寸法(mm)65×10×18
マグネットツールBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)欠品中
立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5
コーナークランプミニ 2個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25
忍者くまでBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)当日出荷
お庭や家周りのお手入れ、潮干狩りに最適です。
寸法(mm)220×110×100質量(g)160柄長さ(mm)140爪長さ(mm)約120爪数5本
引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
ブラックハンドドリルBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷
ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5
アロエ・ロイヤルBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)当日出荷
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
左官用コテ板BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。