カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BIGMAN(ビッグマン)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
24ページ目: BIGMAN(ビッグマン)のすべての商品

手打片手鍬 イカ型
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷穴掘り・土おこしに寸法(mm)390×220×82質量(g)542タイプイカ型刃幅(mm)75柄長さ(mm)360
手打ち山芋堀り
BIGMAN(ビッグマン)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷穴掘り・根切り・たけのこ堀に寸法(mm)1180×80×30色ブラック質量(g)2638タイプ小刃長(mm)約160刃幅(mm)80(湾曲)
手曲鋸 バフ仕上
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)寸法(mm)330質量(g)200
芝生兼用刈込鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷庭木・芝生の刈込に全長(mm)約500寸法(mm)500×160×60質量(g)612タイプバネ付径(Φmm)【剪定可能】8柄長さ(mm)約290切刃(mm)約125(有効)適合用途果樹・庭木
工作引廻し鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
穴挽鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。寸法(mm)800×75×25仕様【目立て】本目立て質量(g)304刃長(mm)360柄長さ(mm)360切刃形状アール刃研磨バフ仕上
喰切
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷喰い込み切断で切り残しがすくない。寸法(mm)120×45×15材質SC材(炭素工具鋼)色ブラック/オレンジ質量(g)135切断能力軟鉄線:1.5mm、鋼鉄線:1.0mm刃幅(mm)15柄長さ(mm)約75焼入硬度【刃先】HRC-55~58
金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用
BIGMAN(ビッグマン)¥249税込¥2741個4日以内出荷スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用仕様荒目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)14タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数10山/インチ当り
金切鋸刃 グリップソー 中目
BIGMAN(ビッグマン)¥239税込¥2631個4日以内出荷一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)33タイプハンドソー枚数2枚山数24山/インチ当り
金止メ剪定鋏
BIGMAN(ビッグマン)¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。 老化した枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防除のために。刃先を回し加減にして切ると上手に切れます。寸法(mm)180全長(mm)180質量(g)222
刈払鎌
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷良い質の素材を選び確かな技で鍛えた挽品。仕様鋸目付寸法(mm)165×150×50質量(g)297刃幅(mm)約130柄長さ(mm)900
刈払鎌
BIGMAN(ビッグマン)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷切れ味抜群 楽に刈払ができるよう刃に角度をつけています。仕様本鋼付寸法(mm)540×185×40質量(g)212刃幅(mm)195柄長さ(mm)450
一刀流 豆鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷フォールディングタイプ(折りたたみ式)ですので、刃を鞘に収納でき携帯に便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、巾広い用途に最適です。寸法(mm)20質量(g)18折込折りたたみ式
ワーカーバッグ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷シブ床革:マチ補強と型くずれ防止。サブポケット:使いやすい、斜めカット レギュラーサイズ 3段腰袋 摩擦に強く、ハードな使用に耐える抜群の耐久性。質量(g)100本体寸法(mm)幅180×高さ230×厚さ110
ミニ練板
BIGMAN(ビッグマン)¥399税込¥4391個4日以内出荷ねんど調合・顔料色合わせ・工芸うるし・パテ塗り・陶土・との粉・接着剤の練り合わせ 練り合わせに最適持ち手100mm作業面サイズ(mm)120×90
ミニハツリ 超硬付
BIGMAN(ビッグマン)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。質量(g)585
ホビー用 ピンセット
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691個4日以内出荷職人が作る、趣味人のための工具です。ベーシックな設計で多目的に使用できます。軽く扱いやすい形状で、滑りにくいグリップ感が特徴です。合わせと開きのバランスが良いです。 グリップ付きによって、長時間使っても疲れにくいです。材質ステンレススチール、エラストマー樹脂型ベーシック型
ホビーソー・細工鋸替刃鉄工用
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷鉄工用:鉄・真鍮・アルミ・樹脂パイプなどの切断用 3本入り この刃はファミリーホビーソー「IN-020」細工鋸用です。質量(g)18
ホームカット
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷工作・園芸に 対象素材:厚紙・段ボール・硬質ゴム・皮・ラス・ステンレス板・アルミ板・鉄板全長(mm)154質量(g)154
ポーチフック
BIGMAN(ビッグマン)¥379税込¥4171個4日以内出荷吊り下げに便利な大型Dリング付き材質本体:ナイロン、フック:スチール、D環:スチール寸法(mm)143×45×8色ブラック質量(g)39ベルト通し幅(mm)約60耐荷重(g)1000以下(吊り下げ許容)