絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,041件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 剪定芽切鋏 直刃 BIGMAN(ビッグマン)

    剪定芽切鋏 直刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    盆栽の梅の古木とか、固い植木の芽切りに剪定鋏が使いにくい繁った個所の剪定や芽切りに、摘果鋏ではちょっと無理な太めの枝など、スリムでも厚刃ですのでよく切れます。
    寸法(mm)200×50×20全長(mm)200質量(g)205タイプ剪定用・直刃径(Φmm)【剪定可能】15刃長(mm)65
  • 六角棒レンチセット10本組 BIGMAN(ビッグマン)

    六角棒レンチセット10本組

    BIGMAN(ビッグマン)
    349税込384
    1個
    欠品中
    最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
    材質[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール形状L型質量(g)290硬度HRC48°-52°商品構成10本セットサイズ(mm)[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
  • 両刃草削り BIGMAN(ビッグマン)

    両刃草削り

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    雑草の刈取りに
    質量(g)249
  • 両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸Wソー 木工用&波板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
    仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
  • 両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用 BIGMAN(ビッグマン)

    両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。
    刃渡り(mm)190質量(g)59板厚(mm)0.6
  • 木柄ブラシ真鍮 3行 BIGMAN(ビッグマン)

    木柄ブラシ真鍮 3行

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    紐通し穴付 。 3行真鍮。
    仕様紐通し穴付材質柄:木、ブラシ:真鍮寸法(mm)235×25×15質量(g)34タイプ3行ブラシ長(mm)15ブラシ寸法(mm)70×10
  • 木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン)

    木槌(樫材)

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
    材質本樫材寸法(mm)330×135×48質量(g)268頭部寸法(mm)135×48×48柄長さ(mm)約270
  • 木鞘入剪定鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    木鞘入剪定鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)210
  • 木鞘入り木柄剪定鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    木鞘入り木柄剪定鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
    材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 万能ラジオペンチ BIGMAN(ビッグマン)

    万能ラジオペンチ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    パソコン・AV・通信・精密機器の組み立て・配線・屋内作業に最適。 従来のラジオペンチの機能を損なわずコードの割込切り・圧着機能・線材の皮むき・小ねじナットなどの咥え・回すなど幅広くご使用できる万能タイプ。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
    寸法(mm)150先端先細バネ有り材質特殊鋼全長(mm)150切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm
  • 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    本職用 両刃鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)240質量(g)100
  • 本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    本職用 両刃鋸

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸 最高級本職用両刃鋸 伝統の技がみせる本物の切れ味
    寸法(mm)530×75×20質量(g)151タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
  • 防錆袋入り細工鋸 両刃 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入り細工鋸 両刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)322質量(g)54刃幅(mm)120柄長さ(mm)77
  • 防錆袋入リ細工鋸 曲切 BIGMAN(ビッグマン)

    防錆袋入リ細工鋸 曲切

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    仕様曲切120mm質量(g)32
  • 防雨型延長コード BIGMAN(ビッグマン)

    防雨型延長コード

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    ブラック
  • 壁落し棒 BIGMAN(ビッグマン)

    壁落し棒

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    紐通し穴付
    刃幅(mm)90寸法(mm)700×90×30質量(g)421タイプ本職用・木柄柄長さ(mm)600
  • 柄付キワトリ刷毛 BIGMAN(ビッグマン)

    柄付キワトリ刷毛

    BIGMAN(ビッグマン)
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    キワトリ刷毛 柄付 2行 (白本馬毛)
    質量(g)59種類刷毛材質(毛)馬毛
  • 薄鎌 片刃 BIGMAN(ビッグマン)

    薄鎌 片刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    やわらかい草、稲の刈り取りに。
  • 二丁鎌 毛引 大 BIGMAN(ビッグマン)

    二丁鎌 毛引 大

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質幅(mm)【筋付け】1~95刃数2枚寸法(mm)120×112×53質量(g)164
  • 道具洗いミニブラシ BIGMAN(ビッグマン)

    道具洗いミニブラシ

    BIGMAN(ビッグマン)
    419税込461
    1個
    4日以内出荷
    左官道具洗い
    質量(g)109種類刷毛主な用途左官用毛色白色
  • 追入のみ BIGMAN(ビッグマン)

    追入のみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    刃物用特殊鋼で研ぎやすく、刃が短くなるまで使えます。
    用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230質量(g)240タイプ追入のみ刃幅(mm)36
  • 長柄薄口チリ刷毛銅板巻 BIGMAN(ビッグマン)

    長柄薄口チリ刷毛銅板巻

    BIGMAN(ビッグマン)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)290×70×8質量(g)40毛丈(mm)50柄長さ(mm)約210毛幅(mm)70
  • 一刀流 小細工のみ BIGMAN(ビッグマン)

    一刀流 小細工のみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    小細工のみ
    質量(g)100
  • 竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    竹挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    生竹の切断 木材加工など木鞘入り
    刃渡り(mm)210材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9
  • 替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
    刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)36板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
  • 替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸 替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    鋸身は先細で、狭い隙間に刃先を入れ作業ができる形状です。 材を縦、横、斜めに切断できます。
    刃渡り(mm)210ピッチ(mm)2.15仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)40板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
  • 替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    替刃式折込鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
    刃渡り(mm)210ピッチ(mm)2.15仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)248板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
  • 替玉スナップ BIGMAN(ビッグマン)

    替玉スナップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    559税込615
    1袋(12個)
    4日以内出荷
    外径(mm)10取付厚(mm)1.5
  • 足長盆栽鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    足長盆栽鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    首長に作られているので盆栽などの、奥の方や枝や葉をきるのに適してます。細刃ですが厚く作ってあるので、枯れ枝や固い小枝切りなどにも使えます。
    寸法(mm)200質量(g)150
  • 草刈りチップソー BIGMAN(ビッグマン)

    草刈りチップソー

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    刈払機専用。 雑木伐採などには使用しないでください。
  • 石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
    種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業質量(g)989
  • 石頭槌 BIGMAN(ビッグマン)

    石頭槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
  • 刃長植木鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    刃長植木鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    園芸用鋏の中で最も多用途に使われる鋏です。庭木の手入れ、草花切り、青果物の収穫、梱包解きなど万能タイプ。
    寸法(mm)195×110×15全長(mm)195ブラック/シルバー質量(g)252タイプ刃長植木鋏刃長(mm)65切断能力生木:10mm以下
  • 伸縮式精密ドライバー BIGMAN(ビッグマン)

    伸縮式精密ドライバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)
    材質(グリップ)(本体)PP+PCセット内容付属ビット(PH0/2.5・PH00/2.0・PH000/1.5・T4/T8・T6/T10・P2/P5)全長(mm)137~202種類セット品先端サイズ1.5mm材質(軸)(ビット)CR-MO商品構成セット品
  • 小細工槌 BIGMAN(ビッグマン)

    小細工槌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
    箱屋型質量(g)100種類木ハンマー
  • 小鎌 BIGMAN(ビッグマン)

    小鎌

    BIGMAN(ビッグマン)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    雑草の刈取りに
    寸法(mm)310×120×23質量(g)115タイプ小鎌刃幅(mm)100柄長さ(mm)270
  • 小鎌 BIGMAN(ビッグマン)

    小鎌

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    雑草刈り、花壇や庭のお手入れに
    質量(g)113
  • 手打片手鍬 四本爪型 BIGMAN(ビッグマン)

    手打片手鍬 四本爪型

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    穴掘り・土おこしに
    質量(g)386
  • 手打片手鍬 三本爪型 BIGMAN(ビッグマン)

    手打片手鍬 三本爪型

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    穴掘り・土おこしに
    質量(g)408