絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,059件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面取りカッター5枚刃鉄工 BIGMAN(ビッグマン)面取りカッター5枚刃鉄工BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
神業チップソーキッチンパネル用 BIGMAN(ビッグマン)神業チップソーキッチンパネル用BIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
キッチンパネル・石こうボードの切断に!!独自の刃先設定によりきれいな切断。
用途キッチンパネル、抗菌メラミン不燃化粧板、石こうボード、化粧合板、ケイカル板、ラスボード、一般木材、※ホーローは不可タイプキッチンパネル用刃厚(mm)1.1
ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)ツールバッグWFBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2mmのマチ付の大型ポケットの更に前面にポケットを装備し、書類や小物を分けて収納する事が可能、裏面は小物を出し入れしやすいオープンポケット
サイズM質量(g)1040寸法(縦×横×奥行)(mm)270×400×220
洋裁はさみ BIGMAN(ビッグマン)洋裁はさみBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サビにくくステンレス鋼の中で特に硬く、ネバリのある材料を使用しています。 手に優しく使用時の安定感も考慮されたデザインです。 長めでしっかりしたブレードは、事務用として家庭用としても幅広くご利用頂けます。
材質ブレード:JIS規格(420-J2)、ハンドル:AB樹脂(アクリルプタジエン)、カシメ鋲:しんちゅうメッキ仕上げ寸法(mm)210×72×10クリア質量(g)90タイプ家庭用刃長(mm)82
水&油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)水&油吸収シートBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1袋(3枚)
当日出荷
自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・水道工事の水漏れ吸収・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4グレー質量(g)81タイプ産業用シート(水・油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
ペンチ BIGMAN(ビッグマン)ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事・土木・建築・機械組み立て修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデル。 軽量強靭で大変使いやすい。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 より線から鉄線まで幅広く切断可能。
材質特殊鋼仕上パーカー熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ひし縞クサビ BIGMAN(ビッグマン)ひし縞クサビBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
88税込97
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ハンマーなどの木柄の中心に打ち込んでください。
ハサミ用スプリング BIGMAN(ビッグマン)ハサミ用スプリングBIGMAN(ビッグマン)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
園芸鋏専用取り替えバネ。
寸法(mm)約48×13×13ブラック質量(g)約3タイプハサミ用対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
グリットソー BIGMAN(ビッグマン)グリットソーBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質タングステン・カーバイド粒子寸法(mm)250×20×3全長(mm)250質量(g)37タイプレンガ切鋸用替刃使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
パワーモルタル土間こて BIGMAN(ビッグマン)パワーモルタル土間こてBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
モルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1セット
欠品中
ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。仕様滑り止め無し付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
建築用シャープペン赤 BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペン赤BIGMAN(ビッグマン)
319税込351
1本
3日以内出荷
芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
紙ヤスリセット BIGMAN(ビッグマン)紙ヤスリセットBIGMAN(ビッグマン)
189税込208
1セット
当日出荷から4日以内出荷
使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。
用途使いやすいサイズにカットされているので、DIYやホビーなど細かい作業に最適。便利な使い切りタイプ。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ紙ヤスリ入数(枚)12入
モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝 ゴムグリップBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
ロッキングプライヤー BIGMAN(ビッグマン)ロッキングプライヤーBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。材質本体:S45C表面処理ニッケルメッキ
1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカーBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1本
当日出荷から3日以内出荷
(1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:メラミン寸法(mm)165×30×27容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
建築用シャープ替芯 BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープ替芯BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
飛び出しを防止する2アクションケース採用。携帯に便利なコンパクトサイズ。
用途建築用シャープペン替芯。材質芯本体:黒鉛、キャップ:ABS、ケース本体:ポリスチレン寸法(mm)90×2×2質量(g)(全体)22芯径(mm)2入数12本
965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)965型バッグBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。
用途03はWHATNOTのワンタッチバケットをはじめ、ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×120×190許容質量(g)1000
丁番下穴ドリル BIGMAN(ビッグマン)丁番下穴ドリルBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き材質軸径(Φmm)6.35/(六角軸)六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ソケット85mm BIGMAN(ビッグマン)六角軸ソケット85mmBIGMAN(ビッグマン)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に穴角6角軸径(Φmm)6.35材質クロムバナジウム鋼
ツールバッグ BIGMAN(ビッグマン)ツールバッグBIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
出し入れしやすく扱いやすいドクターバッグタイプ 大、小のコンビネーションポケットに豊富な内側ポケットも搭載で収納機能多数のツールバック
ハンドガードチゼル(チス刃/平刃) BIGMAN(ビッグマン)ハンドガードチゼル(チス刃/平刃)BIGMAN(ビッグマン)
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。付属品刃先カバー材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR寸法(mm)210×98×77ブラック/ブラウン対辺(mm)【頭六角部】約19
爪つき 左官道具洗い用ブラシ BIGMAN(ビッグマン)爪つき 左官道具洗い用ブラシBIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1個
当日出荷
爪つき 左官道具手洗い
材質【ブラシ】ポリ塩化ビニール(PVC)寸法(mm)400×70×50オレンジ/ホワイト質量(g)180タイプ爪付ブラシ長(mm)65
モルタル絞り袋 BIGMAN(ビッグマン)モルタル絞り袋BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
当日出荷
使い切りモルタル絞り用 先端をカットして絞り口サイズを自由に作れますやわらかくて丈夫なビニール・ターポリン製
材質ターポリン寸法(mm)580×310×5ブルー質量(g)75入数1枚入
ホビーニッパー BIGMAN(ビッグマン)ホビーニッパーBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
509税込560
1丁
当日出荷
ステンレス製で切れ味がよく、きれいな切断面。狭い箇所の切断。配線作業に最適。
用途プラモデルの加工、精密機械等の電線切断に。全長(mm)110質量(g)56タイプステンレス製切断能力(mm)アルミ線:Φ2.0●軟鉄線:Φ1.0●より線:Φ2.0
精密ドライバーセット BIGMAN(ビッグマン)精密ドライバーセットBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1セット
当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業にセット内容[6本セット(磁気なし)]+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0寸法(mm)100×193×26質量(g)101先端サイズ+0、+00、-1.2、-1.8、-1.0先端形状プラス・マイナス商品構成セット品
ボルト抜き BIGMAN(ビッグマン)ボルト抜きBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ穴の中で折れたボルトを簡単に抜き取ることができます。
用途ボルト抜きとして。材質45CF
レーザーポインター 防塵・防滴 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター 防塵・防滴BIGMAN(ビッグマン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
レーザーポインター グリーン光 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター グリーン光BIGMAN(ビッグマン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)965型バッグBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 01はCB缶4本が丁度入るくらいのサイズ感です。
用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×140許容質量(g)1000
スナップリングプライヤー軸用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー軸用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると開くタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
面取りカッターPRO鉄工 BIGMAN(ビッグマン)面取りカッターPRO鉄工BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など)材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合材鉄・ステンレス・非鉄金属面取り角度(°)90
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
マキタ用カーボンブラシ
用途マキタ用カーボンブラシです。
ツールボックスPRO BIGMAN(ビッグマン)ツールボックスPROBIGMAN(ビッグマン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ツールボックスのスタンダードモデルで収納部やカバー等、バリエーション豊富なシリーズです。 中身が取り出しやすい、ハンドル可動モデル、盗難防止に役立つカバー付
質量(g)1400寸法(縦×横×奥行)(mm)295×330×200
キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコードBIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
木柄ブラシ真鍮 4行 BIGMAN(ビッグマン)木柄ブラシ真鍮 4行BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
鉄・金属のサビ、汚れ落とし・バリ取り・研磨などに。
仕様紐通し穴付材質柄:木、ブラシ:真鍮寸法(mm)235×25×18質量(g)39タイプ4行ブラシ長(mm)15ブラシ寸法(mm)70×13
皮のみ巻 BIGMAN(ビッグマン)皮のみ巻BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
使いやすくて便利な収納シリーズ
材質厚さ(mm)8全長(mm)240グレー質量(g)132横幅(mm)400
虫ばね BIGMAN(ビッグマン)虫ばねBIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)
当日出荷
園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
質量(g)9入数2
ミラーフェイスハンマースチール柄 両口 BIGMAN(ビッグマン)ミラーフェイスハンマースチール柄 両口BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
当日出荷
いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様パイプ柄グリップ付材質頭:スチール、グリップ:PP寸法(mm)270×78×22質量(g)415タイプ両口頭径(Φmm)22-25(楕円形)表面処理ミラー仕上頭部長(mm)78頭質量(g)225