絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,059件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールフック BIGMAN(ビッグマン)ツールフックBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
ベルト素材採用。形崩れしにくい。
用途ハンマー差し
ダイヤモンドハンドポリッシャー BIGMAN(ビッグマン)ダイヤモンドハンドポリッシャーBIGMAN(ビッグマン)
789税込868
1個
3日以内出荷
鉄・超硬・ガラス・セラミック・陶器などの研磨 刃物・難削材の加工に
全長(mm)50
水平器付左官コテ BIGMAN(ビッグマン)水平器付左官コテBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】85寸法(mm)240×85×55グリーン質量(g)115精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1個
当日出荷
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い 中丸刃 丸溝の線を掘る時やいらない部分をすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10ブルー質量(g)22タイプ大丸刀
耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付 BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ ヘッドライト用 パット付BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1セット
13日以内出荷
車のボディやバンパーの仕上げやヘッドライト磨きに最適な耐水ヤスリとパットセット。#1000・#2000・#3000の3種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。サンドペーパーのサイズが140×76mmで、パット幅にピッタリ。パットの切込にペーパーを差し込み、半周分巻き付けることによりピッタリとつけることができる。更にポリエチレンを使用しているパットは柔軟になるので、力が均等にいきわたり作業効率が上がる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#1000×6枚・#2000×6枚・#3000×6枚・パット×1個材質パット:ポリエチレンタイプヘッドライト用ペーパー寸法(mm)140×76パット寸法(mm)75×65×20危険物の類別非危険物入数パット:1個、耐水ヤスリ:18枚入
ケレンハンマー BIGMAN(ビッグマン)ケレンハンマーBIGMAN(ビッグマン)
1,080税込1,188
1丁
3日以内出荷
片側が縦刃、もう片側が横刃になっているハンマーなので、サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に最適。
用途サビ・塗剤・モルタル・溶接後のカス取りなどのあらゆるハツリ作業に。質量(g)355タイプケレンハンマー頭径(Φmm)18刃幅(mm)20サイズ(mm)300×140×20頭の全長(mm)140
切断ライダー BIGMAN(ビッグマン)切断ライダーBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1セット(8枚)
当日出荷
ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。8枚セットタイプ。
用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.5砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)8硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒BIGMAN(ビッグマン)
629税込692
1本
当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1セット
当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度120寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ中目入数5枚
レーザーポインター ペン型 BIGMAN(ビッグマン)レーザーポインター ペン型BIGMAN(ビッグマン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプペン型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)46(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
ドリルストッパー2個組 BIGMAN(ビッグマン)ドリルストッパー2個組BIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
穴の深さを一定に調節できますので、連続作業等に効果抜群です。
用途深さ調節機使用方法1.調節ネジをゆるめ、ドリルを矢印の方向に差し込みます。ドリルがストッパーの中心になるようにドリルを調節します。2.設定したいドリルの深さを決め、調節ネジをしめます。3.電気ドリル・充電ドリルのチャックにしっかりと固定させ、ご使用ください。幅(cm)横:4.85全長(cm)15.38厚さ(cm)3.9
カーボンブラシ BIGMAN(ビッグマン)カーボンブラシBIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
リョービ用カーボンブラシ
用途リョービ用のカーボンブラシです。
チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー替刃BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途チェーンソーの替え刃
電子ホイッスル BIGMAN(ビッグマン)電子ホイッスルBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図にシルバー質量(g)64ひも色ブラック寸法(縦×横×奥行)(mm)200×110×20
1人撮り工事黒板mini BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板miniBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。
用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2質量(g)165伸縮範囲(mm)140~500
ラチェットツールセット BIGMAN(ビッグマン)ラチェットツールセットBIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。 収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。 ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けにセット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6質量(g)326寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
革製小物ホルダー BIGMAN(ビッグマン)革製小物ホルダーBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ベルトに革を使った日本製の小物ホルダー。 ベルト両端の保持具が「カラビナ×クリップ」、「クリップ×クリップ」、「カラビナ×カラビナ」の3タイプあります。 接続ベルトの革の色は全4色(黒、青、緑、橙色)ラインナップ。
用途手袋やタオル、帽子、ポーチなど小物の保持に。耐荷重(kg)2
ほさし針 BIGMAN(ビッグマン)ほさし針BIGMAN(ビッグマン)
139税込153
1袋(2本)
当日出荷
デニム・厚生地・カーテンなど手芸に ビニール製品の補修に 細番の水糸が使えます
寸法(mm)75×2×1全長(mm)約75タイプほさし針質量(g/本)1.1入数2本入
ヘラY型 BIGMAN(ビッグマン)ヘラY型BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1個
当日出荷
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP硬度HRc50°板厚(mm)1.8
センターポンチ BIGMAN(ビッグマン)センターポンチBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
当日出荷
穴あけ前のくぼみつけに
ゴムハンマー BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマーBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
5日以内出荷
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)559材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材寸法(mm)340×100×55タイプ中タイプ頭径(Φmm)55頭部寸法(mm)100×55×55柄長さ(mm)280頭質量(g)約450
SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
当日出荷
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。丸刃と同じ使い方でV型がいっぺんに彫れます。比較的細い線を掘る時やすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10イエロー質量(g)20タイプ三角刀
ビットホルダーSDS BIGMAN(ビッグマン)ビットホルダーSDSBIGMAN(ビッグマン)
509税込560
1個
4日以内出荷
コンクリートドリルなどSDSプラスシャンク専用のホルダーです。シックでおしゃれなマット仕様。スライダーを引くだけの簡単操作で着脱しやすいのが特長です。
用途SDSプラスシャンクのコンクリートドリルなどの携帯に。電気設備、建築関係、ソーラーパネル施工、空調、足場組立、土木現場など幅広い作業に適しています。材質スリーブ:アルミ、本体:スチール寸法(mm)115×29×26ブラックスリーブ径(Φmm)26
建築用シャープペン3連発 赤 BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペン3連発 赤BIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1本
3日以内出荷
芯は3本まで収納できるので連続使用可能。折れにくい2mm芯シャープペンで、作業着ポケットにしっかり固定できるクリップ位置。芯削り付きノックボタンを採用しており、芯を保護するガイドパイプ付き口金。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
建築用シャープペン白 BIGMAN(ビッグマン)建築用シャープペン白BIGMAN(ビッグマン)
319税込351
1本
当日出荷
芯削り付きノックボタンを採用しており、作業着ポケットにピッタリサイズ。折れにくい2mm芯シャープペンで、芯を保護するガイドパイプ付き口金。鉛筆に近い六角形状軽量スリムタイプ。
用途建築マーキング用。木材・建材・コンクリート・石材に。※素材によってはマーキングできないものがあります。
チスタガネ ショット BIGMAN(ビッグマン)チスタガネ ショットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から4日以内出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業などに。材質SC材タイプチスタガネ
職人手造り切出小刀 BIGMAN(ビッグマン)職人手造り切出小刀BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。
用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。寸法(mm)230×3×50全長(mm)230質量(g)235
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
199税込219
1個
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適寸法(mm)40×5×20質量(g)35
ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)ワイドモンキーBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。材質本体 CR-Vブラック
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1セット
当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
WGコンベックス BIGMAN(ビッグマン)WGコンベックスBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
マグネット付爪。両面印刷テープでWストッパー付き(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)。すべり止めとしてラバーカバーになっており、反射を防止する為につや消しタイプ。デザインの邪魔にならないように黒爪・黒フック仕様。
用途耐久性が強く、折れ曲がりにも強い。様々な長さを測るために。仕様テープサイズ(mm):5500×25、Wストッパー(ロックボタン+巻き取りスピード調節ボタン)ブラック/レッドタイプマグネット付爪・両面印刷・つや消し・ラバーカバー
家庭用万能油 BIGMAN(ビッグマン)家庭用万能油BIGMAN(ビッグマン)
319税込351
1本
4日以内出荷
主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。金属部のきしみ解消、サビよけに、刃物の手入れにもご使用できます。
用途主に屋内外の金属部品の潤滑、防錆。成分精製白色スピンドル油寸法(mm)163×40×40質量(g)110内容量(mL)100粘度ISO VG 10保管環境火気を避け、立てた状態で保管してください。しっかりキャップを締め、直射日光、高温、湿気は避けてください。危険物の類別非危険物
パンチング側溝ショベル1200 BIGMAN(ビッグマン)パンチング側溝ショベル1200BIGMAN(ビッグマン)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷
軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
用途水路の掃除などに。寸法(mm)1200質量(g)1000刃先幅寸法(mm)140
木工用カービングピーラー BIGMAN(ビッグマン)木工用カービングピーラーBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
野菜の皮むき作業に近い、作業性を実現させるための刃付けがポイントです。小刀やカンナを使用していた作業の一部が、この商品で誰もが簡単に出来ます。押しても引いても使える対称刃は、ローテーションすることで切れ味長持ちします。
用途曲面削り作業・簡易的な造形・角取り加工など。材質(ブリップ部)PVCディピング加工寸法(mm)55×120材質(本体)430ステンレス質量(g)53材質(刃)420J2相当材質(ナット)ステンレス
リール巻ナイロン水糸 BIGMAN(ビッグマン)リール巻ナイロン水糸BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
ナイロン糸は強度と伸縮性に優れ糸張り後の垂れが少なく作業効率が向上します。
用途レンガやブロックを積む外構工事や、型枠を作る工事、土木工事、測定など。材質ナイロン
スナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)スナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
アルミ両口ラチェット BIGMAN(ビッグマン)アルミ両口ラチェットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。仕様12角サーフェイス材質アルミ寸法(mm)245×50×40全長(mm)245穴径(mm)落下防止穴:5厚さ(cm)5.1ギア数30
ミニスライドはさみ BIGMAN(ビッグマン)ミニスライドはさみBIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1丁
当日出荷から4日以内出荷
カジュアルに持ち歩き、ちょっと切りたい時に大活躍。 かわいいけれど、しっかり切れる。 ボールチェーン付。
用途紙、布、糸、等の切断に最適。付属品ボールチェーン材質刃部:ステンレス、柄部:ABS樹脂、スライド部:PP樹脂、ボールチェーン:真鍮・NKL寸法(mm)44×16×13(使用時全長サイズ65)質量(g)6.5(チェーンなし)刃渡り(mm)18繰り返し・詰め替え対応
ジグソーブレード BIGMAN(ビッグマン)ジグソーブレードBIGMAN(ビッグマン)
239税込263
1パック(2本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
Bタイプ(ボッシュタイプ)とAタイプ(U型)のジグソーブレード。●ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々なシリーズがあります。
用途ステンレス・アルミ・木工・鉄工など様々な用途に使用できます。●用途に合わせてご使用下さい。
精密極細ドリルセット BIGMAN(ビッグマン)精密極細ドリルセットBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1ケース(10本)
当日出荷
精密加工用として最適です。
用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基板などの小径サイズの穴あけに付属品専用ケース材質HSS高速度鋼質量(g)【全体】36タイプ精密極細ケース寸法(mm)125×67×10サイズ(mm)0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4入数10本(0.5~1.4mm)