絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,059件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールバッグWF BIGMAN(ビッグマン)ツールバッグWFBIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
多数ポケット付きで収納機能が充実しているツールバック。 前面は2タイプのポケットを装備、左側はマチ付&ファスナーのコンビポケット、右側はマチ付&小部屋のコンビポケットを装備。
サイズL質量(g)1800耐荷重(kg)10寸法(縦×横×奥行)(mm)310×570×330
切り出しナイフ BIGMAN(ビッグマン)切り出しナイフBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
材質刃部:鉄製(SK-5)、柄部:プラスチック寸法(mm)170×28×13ブラウン質量(g)51刃長(mm)40柄長さ(mm)95適合材竹細工・木彫り
喰切 BIGMAN(ビッグマン)喰切BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。 食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)ブラック/オレンジ焼入硬度【刃先】HRC-55~58
ミニニッパ BIGMAN(ビッグマン)ミニニッパBIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
精密機器等の電線の切断に最適。 狭い箇所での配線・切断作業に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 こまかい作業・極細線の切断に最適。 セーフティコード対応。 バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)110材質特殊鋼全長(mm)110質量(g)174先端ラウンド刃切断能力(鉄線)Φ1.2mm (銅線)Φ2.0mm熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れバネあり
マンボ笹刃鏝 BIGMAN(ビッグマン)マンボ笹刃鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
狭い部分の塗り付け・仕上げに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】105幅(mm)【鏝】30寸法(mm)220×60×30質量(g)64タイプ笹刃鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120
かわ針 BIGMAN(ビッグマン)かわ針BIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1袋(2本)
当日出荷
革・ゴム・帆布・ビニールの縫い合わせに スポーツ用具・シューズ・鞄の修理に
全長(mm)約70寸法(mm)70×2×2タイプかわ針質量(g/本)1.1入数2本入
SOFT 彫刻刀 BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
当日出荷
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。緩やかな傾斜に彫って、ボカス版画を掘る場合や余分な部分をすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10レッド質量(g)22タイプ平刃
SDS短撃150 スケーリングチゼル BIGMAN(ビッグマン)SDS短撃150 スケーリングチゼルBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
電動工具の小型化に合わせ、アプローチが短く狙いを外しにくいショートタイプ(150mm)のスケーリングチゼルが誕生しました。軸が短く、打撃力を逃しません。壁や床に干渉しない快適な長さを追求しました。軸が安定する母材15Φを採用。打撃がしっかり刃先に伝わります。HRC52を誇る硬度を持ち、刃先はグラインダーで研げば復活します。安心の小山刃物・MOKUBA製。最終手付は職人による手作業で丁寧に仕上げています。
用途ALC・ブロック・小規模のコンクリート面等の細かいハツリ作業・筋入れ作業に。仕様全身焼入材質SCM440(クロムモリブデン鋼)軸径(Φmm)Φ15全長(mm)150質量(g)160硬度HRC52±1刃幅(mm)32SDSプラス仕上ニス仕上げ刃先スケーリングチゼル・両刃適合工具ハンマードリル
ひっパッとランタン BIGMAN(ビッグマン)ひっパッとランタンBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1個
4日以内出荷
ひっぱるだけでON / OFFを切り替えられるランタン。誰でも簡単に操作できます。引っ張る量によって明るさ調節可能。取っ手付きで持ち運びも楽々。安心のメーカー3か月保障付き。(通常使用における故障に限る)
用途暗所での作業、災害時、アウトドアなど。ちょっとした明かりが必要な時に。保証期間メーカー保証:ご購入日から3か月間(通常使用における故障に限ります。保証を受ける際には購入日が分かる書面が必要となりますので、大切に保管してください。)LEDCOB
片面ハトメパンチセット替玉50個入 BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメパンチセット替玉50個入BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
オリジナルファイルなどの表紙作りに。紙バッグなどの穴の補強に。エプロンなどの補強に。補修・補強・制作に。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。仕様●ハトメサイズ(mm):7(#20)●ハトメ穴サイズ(mm):7●使用可能な厚み:厚さ2.5mmまで付属品片面ハトメ50個入材質薄鉄板+真鍮メッキ質量(g)216使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
闘牛 段付クサビ BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)
119税込131
1個
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適寸法(mm)15×4×10質量(g)6
板C型クランプ BIGMAN(ビッグマン)板C型クランプBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。シルバータイプ板C型クランプ
マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入 BIGMAN(ビッグマン)マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1セット
当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
反射リストバンド 2本入 BIGMAN(ビッグマン)反射リストバンド 2本入BIGMAN(ビッグマン)
319税込351
1本
当日出荷
光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。
用途夜間のウォーキング、外出に。仕様ワンタッチバネ式材質本体:スチール板、反射材:PVC寸法(mm)300×30×3イエロー質量(g)50タイプ手首・足首用
965型バッグ BIGMAN(ビッグマン)965型バッグBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1袋
当日出荷
コンパクトでシンプルなデザインの収納ケース。 「DOUBLE ZIPPER BAGシリーズ」 ダブルジッパー採用で開けやすく、開口部を開いたままキープできるのが便利なところ。 プロの職人向けに工具入れとして開発された収納バッグですが、シンプルなデザイン、使いやすさはDIYやアウトドアでも活躍すること間違いなし。 02は横長のタイプなのでハンマーや斧などの長めのサイズの収納物に最適。
用途ソフトコンテナやハードコンテナの整理用収納ケースとして材質ポリエステルブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×120×140許容質量(g)1000
ミニスナップリングプライヤー穴用 BIGMAN(ビッグマン)ミニスナップリングプライヤー穴用BIGMAN(ビッグマン)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
C型止め輪脱着専用工具です。軸用・直爪。握ると閉じるタイプ。
用途スナップリングの脱着に。使用範囲(mm)10~25商品タイプスナップリング脱着専用工具
六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショートBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
ジスク用スパナ BIGMAN(ビッグマン)ジスク用スパナBIGMAN(ビッグマン)
439税込483
1個
4日以内出荷
マキタ、日立、リョービ共通タイプ
用途ディスクグラインダーのシャフト固定に寸法(mm)140×28×3ブラック質量(g)63タイプ共通タイプ(マキタ・日立・リョービ)適合工具ジスク用スパナサイズ(mm)12・14
チャックハンドル BIGMAN(ビッグマン)チャックハンドルBIGMAN(ビッグマン)
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チャックの締め付けに。
用途ドリル用になります。
六角軸万能アーバー BIGMAN(ビッグマン)六角軸万能アーバーBIGMAN(ビッグマン)
879税込967
1個
当日出荷
インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
パワークランプ BIGMAN(ビッグマン)パワークランプBIGMAN(ビッグマン)
829税込912
1個
当日出荷
ギアが無く無段階で締め付けができる樹脂製のクランプです。 クランプのスライドバーにレバーが噛み込むことによりロック されるので締め付けが緩みにくい仕組みになっています。 解除はレバーを押すとバネの力で開きます。
用途木工作業やホビーの各種クランピングに
コーナーチゼル90度 BIGMAN(ビッグマン)コーナーチゼル90度BIGMAN(ビッグマン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR寸法(mm)180×30×30全長(mm)230ブラック/ブルー質量(g)140刃長(mm)70グリップ径(Φmm)30刃幅(mm)12×12
ランダムサンダー用ソフトディスク BIGMAN(ビッグマン)ランダムサンダー用ソフトディスクBIGMAN(ビッグマン)
569税込626
1パック(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
三共理化学製『クロッグフリーソフト』を使用。目詰まりしにくく研磨が長続きします。むらなく均一に仕上がり、水問題が生じない乾式研磨です。8穴付で、吸塵対応。
用途木材・樹脂・金属の表面研磨に。直径(Φmm)125タイプマジック式適応Φ125mmランダムサンダー
六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)六角軸セーフティ研磨ホイールBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに外径(Φmm)50仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50
両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)210材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
油吸収シート BIGMAN(ビッグマン)油吸収シートBIGMAN(ビッグマン)
599税込659
1袋(3枚)
5日以内出荷
自動車整備時の下敷き・灯油缶の下敷き・工作機械のオイル漏れ受け・油汚れの道具入れの下敷き
材質ポリプロピレン寸法(mm)500×400×4ホワイト質量(g)79タイプ産業用シート(油)入数3枚入吸収量(mL)約800(1枚の吸収力)
野菜鎌 BIGMAN(ビッグマン)野菜鎌BIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
野菜の収穫・縄切に特殊鋼つき
寸法(mm)240×100×22質量(g)74タイプ野菜鎌刃幅(mm)105柄長さ(mm)150
木槌(樫材) BIGMAN(ビッグマン)木槌(樫材)BIGMAN(ビッグマン)
889税込978
1個
3日以内出荷
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材柄長さ(mm)約250
木製クサビ BIGMAN(ビッグマン)木製クサビBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用材質寸法(mm)80×22×9質量(g)11タイプ
盆栽ピンセット BIGMAN(ビッグマン)盆栽ピンセットBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
4日以内出荷
苔押さえや土ならしに 不要芽の除去・摘花作業や葉取り・虫取り・落枝取りにも
寸法(mm)215×23×18シルバー質量(g)45タイプ
倍力ペンチ BIGMAN(ビッグマン)倍力ペンチBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電気工事、内装工事での電線、鉄線、銅線の切断に最適です。 女性の方やお年寄りでも楽に切断できるので、DIYでの使用にも最適です。 配線、切断作業に最適。 倍力構造により、省力40%OFFの楽々切断。 滑り止め設計のがっしりグリップ。 グリップを握ったまま、指先でロックがはずせる。
寸法(mm)175先端先細
追入のみ BIGMAN(ビッグマン)追入のみBIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。
用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
大久保鋏 BIGMAN(ビッグマン)大久保鋏BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
植木、鉢物、万能タイプ。
付属品収納ケース寸法(mm)200×110×18ブラック質量(g)219タイプ植木・鉢物・万能タイプ刃長(mm)65
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
モンキーレンチ BIGMAN(ビッグマン)モンキーレンチBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルト・ナットの締め付け・緩めに! 両面目盛付き。
仕様両面開口目盛付材質Cr-V硬度HRC40-50適合規格JIS規格品
マイクロ六角棒レンチセット BIGMAN(ビッグマン)マイクロ六角棒レンチセットBIGMAN(ビッグマン)
479税込527
1個
当日出荷
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)【全体】350×70×8質量(g)【全体】12タイプマイクロサイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3入数7本組
ボールP六角棒レンチロング BIGMAN(ビッグマン)ボールP六角棒レンチロングBIGMAN(ビッグマン)
129税込142
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
ヘラL型 BIGMAN(ビッグマン)ヘラL型BIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
3日以内出荷
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:PP寸法(mm)175×50×23質量(g)100タイプヘラ50mm(L型)硬度HRc50°板厚(mm)1.8ヘラ幅(mm)50
バネクランプ BIGMAN(ビッグマン)バネクランプBIGMAN(ビッグマン)
189税込208
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
接着・のこ挽きなどの部材固定に。
種類スプリングクランプ材質(本体)スチール
ナットリベット BIGMAN(ビッグマン)ナットリベットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
4日以内出荷から7日以内出荷