カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 農具(4)
絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(6)
  • Silky(ユーエム工業)(44)
  • 千吉(36)
  • 角利(28)
  • アルスコーポレーション(28)
  • 岡田金属工業所(23)
  • 浅香工業(23)
  • レザーソー(22)
  • ゼットソー(18)
  • 豊稔企販(16)
  • SHARK SAW(16)
  • ゴールデンスター(15)
  • エスコ(14)
  • E-Value(12)
  • 石鋸工業(12)
  • 金星(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(10)
  • カネコ総業(10)
  • SK11(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「のこぎり 柄」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用BIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃BIGMAN(ビッグマン)
859税込945
1枚
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430)刃長(mm)100
Liner Lock Saw木工・合板用 替刃 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用 替刃BIGMAN(ビッグマン)
819税込901
1枚
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434)刃長(mm)100
Liner Lock Saw木工・合板用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw木工・合板用BIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途木工・合板用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)156タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(モザイク)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)木工・合板用100
Liner Lock Saw生竹用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw生竹用BIGMAN(ビッグマン)
3,798税込4,178
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途生竹用全長(mm)255(カラビナ除く)グリーン質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)強化木
Liner Lock Sawダンボール用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用BIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用BIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
手曲鋸 BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸BIGMAN(ビッグマン)
2,898税込3,188
1丁
3日以内出荷
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様本目立て全長(mm)580質量(g)208刃長(mm)360刃先形状ピッチアップ仕上バフ仕上口藤巻き本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65材質(刃)炭素刃物工具鋼
替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4BBIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1枚
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸 のこぎりBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)210材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
木鞘入り木柄剪定鋸 BIGMAN(ビッグマン)木鞘入り木柄剪定鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】229タイプ剪定鋸刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)電工押挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
949税込1,044
1個
3日以内出荷
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
竹挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210材質刃:刃物鋼、柄:天然木寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17質量(g)【全体】221タイプ竹挽目刃厚(mm)0.9
替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)244板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ゼットソーIIIの切れ味を折込鋸で再現! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
替刃式折込鋸 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
庭木の剪定から木材の荒切りに! タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)2.15仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)248板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
除草鎌 BIGMAN(ビッグマン)除草鎌BIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレスなのでサビにくく、雑草抜きに最適。
用途芝生の中に生えた雑草抜きや盆栽・庭木の雑草抜きに。タイプ除草鎌
手曲鋸 バフ仕上 BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸 バフ仕上BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330質量(g)200
枝・根切鋸 BIGMAN(ビッグマン)枝・根切鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)310×100×15質量(g)84タイプ茨目刃長(mm)180山数13山板厚(mm)0.7適合替刃NG-186B
工作引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)工作引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)240×90×15質量(g)69タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合替刃NG-186B
工作引回し鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)工作引回し鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1個
3日以内出荷
ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)160×13×1質量(g)15タイプ茨目刃長(mm)120山数20山板厚(mm)1適合品番【本体】NG-121
ステンレス縄切鎌 BIGMAN(ビッグマン)ステンレス縄切鎌BIGMAN(ビッグマン)
939税込1,033
1個
当日出荷
庭の雑草、芝草刈りや稲刈りに。 ロープや段ボールの切断に。
仕様縄切鎌材質刃:ステンレス、柄:朴材寸法(mm)235×95×23質量(g)64刃幅(mm)約100柄長さ(mm)150
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら