4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。
用途金柄ブラシ。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)265×35×25 質量(g)59 タイプステンレス 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)220×14×25 質量(g)65 タイプステンレス 柄の形状ストレート型 ブラシ幅(mm)65
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷

チャンネルブラシストレート。薬品に強く、耐熱・耐サビに優れている。
用途ステン・アルミのサビ、汚れ落し、バリ取り、研磨など。 材質線材:ステンレス、柄部:鉄 寸法(mm)240×15×24 質量(g)62 タイプステンレス 柄の形状ウェーブ型 ブラシ幅(mm)90
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

独自の不織布素材を圧縮した三層積層タイプにより密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずキレイに剥がせます。基盤がないため根元まで長く使え、側面も使用することができます。使うほどに「しなり」がうまれ、隙間や曲面作業が楽にできます。
用途金属類(ステンレス・アルミ・鉄など)の汚れ落とし、サビ落とし、メッキ・塗料はがしなど 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 材質三層積層圧縮不織布材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)