「ソフトチョーク 替え芯」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。 寸法(mm)90×5×5 質量(g)2 タイプ水性 芯径(mm)5 耐熱温度(℃)65 芯長さ(mm)90 入数3本
1セット
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水分が付着した部分にも筆記可能。耐熱65℃で溶けにくい。水性なので簡単に消せる。(濡れタオルで拭くとよりきれいに消せます)。少量の雨や水がかかっても消えない。
用途工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 仕様水性 寸法(mm)75×10×10 質量(g)10 タイプノック式 対応材質工事黒板、木材、鋼材(ステンレス板、鉄板)、塩ビ管、ガラス、タイル、ブロック、石材など。 芯径(mm)10 耐熱温度(℃)65
1袋
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョーク。建築現場でのマーキングに。 仕様梱包サイズ(mm):194×47×10 質量(g)14 タイプ水性 芯径(mm)5 耐熱温度(℃)65 芯長さ(mm)90 入数1本
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)