16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に 材質ハイス鋼、ABS樹脂 軸径(Φmm)6.35 回転方向
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。 材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 ドリル径(Φmm)2 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷

ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 入数3本入
1個
1,488 税込1,637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。 セット内容穴径(mm):2/2.5/3 材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 ドリル径(Φmm)2/3/4 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】2/3/4 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)2/3/4 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】3/4/5 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)3/4/5 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)(やすり)350 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)250×38×8.3 質量(g)412 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ 材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻) 寸法(mm)410×60×25 質量(g)150 板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨) 柄長さ(mm)180 刃渡り(mm)190・135
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 刃長(mm)26 対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連キーワード