28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用 適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー 先端誘導ねじ付き 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)丁番下穴ドリル
丁番取り付け時の下穴がセンターの位置で穴あけ可能。
用途丁番のビス取付穴にガイドがしっかりと密着し、ドリル部分がちょうど真ん中に空けられるように設計されており、仕上がりが綺麗にできます。 付属品ドリル交換用六角棒レンチ(HEX2.0mm)1本付き 材質 軸径(Φmm)6.35/(六角軸) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)面取り下穴ドリル
アルミサッシなどの軽金属・木工・樹脂などの木ネジの下穴と面取り加工用 金属、木クズが詰まらずに排出されるので連続作業にも適してます。またビスの適正な下穴と、皿面取りが同時に行えるので非常に作業性に優れています。
用途ビス下穴と皿面取が同時にできる。 適合機種電動ドリル 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)85 ドリル径(Φmm)2.8 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。 材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニ
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 刃長(mm)26 対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 全長(mm)83 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 ドリル径(Φmm)2/3/4 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 ドリル径(Φmm)2 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
549 税込604
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリル
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 焼入硬度HRC65±1(刃部) 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬V溝ビット
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)35.7 タイプ6×90度 刃先径(Φmm)27 先端形状V溝
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ギンナン面コロ付き
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート
2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 目地払
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)55×10×10 質量(g)15.5 刃先径(Φmm)10 先端形状カサ付目地払コロ付
1本
779 税込857
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取り
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×17×17 質量(g)20.1 タイプ60度 刃先径(Φmm)20 先端形状カサ付面取りコロ付60度
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬アリギリ
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)12 寸法(mm)38×12×12 質量(g)8.7 刃先径(Φmm)12 先端形状アリギリ
1本
589 税込648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬1段フラッシュ片面
超硬タイプなので長持ちします。
用途ベニヤボード等のくりぬきに。 材質スチール 先端形状1段フラッシュ片面
1本
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬ヒョウタン面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)28.1 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状ひょうたん面コロ付き
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート
調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬両断面サジ面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×24×24 質量(g)29 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状両断面サジ面
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ 面コロ付
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)54×28×28 質量(g)30.6 タイプ3分 刃先径(Φmm)28 先端形状ボーズ面コロ付
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬角面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×26×26 質量(g)27.9 タイプ45度 刃先径(Φmm)26 先端形状角面コロ付45度
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート
1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬U溝ビット
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)42×6×6 質量(g)8.1 刃先径(Φmm)6 先端形状U溝
1本
589 税込648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ面
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)49×20×20 質量(g)17 タイプ2分 刃先径(Φmm)21 先端形状ボーズ面コロ付
1本
999 税込1,099
4日以内出荷