見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。
用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。
仕様繰返し制度(mm):0.01
付属品テスト電池
材質本体:ステンレス、表示部:ABS樹脂
寸法(mm)178×60×13
質量(g)90
測定範囲(mm)0.01~100
使用温度(℃)5~40
精度(mm)外側:±0.03●内側:±0.05
最小読取値(mm)0.01
使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)
電池寿命通常使用で約1年
保存温度範囲(℃)-10~40
保存湿度(%)80以下
1個
¥3,788
税込¥4,167
4日以内出荷
関連キーワード