「ノコギリ刃」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚5mm~25mm位)に向いています。 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ中目 山数24山 板厚(mm)硬質の木材:板厚5~25位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
729 税込802
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ並目 山数60山 板厚(mm)プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
729 税込802
4日以内出荷

電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。 寸法(mm)150×2×1 全長(mm)150 質量(g)1 タイプ大アサリ付 板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安) 適合工具電動糸鋸 入数12本
1パック(12本)
999 税込1,099
4日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数12枚 山数24山/インチ当り
1個
669 税込736
4日以内出荷

一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数24山/インチ当り
1個
229 税込252
4日以内出荷

一般金属用ハンドソーJIS規格適合 折れにくい高周波焼き入れ
仕様中目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)33 タイプハンドソー 枚数2枚 山数24山/インチ当り
1個
239 税込263
4日以内出荷

塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数32山/インチ当り
1個
259 税込285
4日以内出荷

スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様荒目・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)14 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数10山/インチ当り
1個
209 税込230
4日以内出荷

塩ビ・プラスチック・厚物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
材質SK-3炭素工具鋼 質量(g)50
1個
259 税込285
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チェーンソー替刃に。
用途チェーンソー替刃。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹用チェーンソー替刃に。
用途チェーンソー替刃。 ピッチ1/4 長さ(cm)バー:25 対応機種(エンジンソー)リョービ:ES-2500V・ES-3025V・ESK-3625V。共立:CS251T・CS260T・CSE2600T。シングウ:SP271T・SP272T・SP273T・SP274T・SPE275T・SPE275TD。新ダイワ:E1027TS・E1127TS・E1227TS・E2025TS。ゼノア:G250AVT・G2500T・G2501・G2501T・G2550T・G2500TEZ・G2501TEZ・G2551・G2551T・G2551EZ・G2500TEZ-F・G2501TEZ-F・G310AVT・G310AV・G3100T・G3100。タナカ:TCS2800S。マキタ:ME230T。丸山:MCZ255T・MCZ256。 ドライブリンク数25F-60E
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

木工・樹脂用。
用途IN-010精密糸鋸用。 仕様スパイラルタイプ(全方向型) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24/Φ0.85 入数(本)6
1袋
639 税込703
当日出荷

真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数50山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.25 入数(本)6
1袋
649 税込714
4日以内出荷

銅・アルミ・貝殻用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数46山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.25 入数(本)6
1袋
699 税込769
当日出荷

金・銀・貴金属用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数61山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.22 入数(本)6
1袋
699 税込769
4日以内出荷

堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数33山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24 入数(本)6
1袋
519 税込571
当日出荷

チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
用途チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。 形状丸型 目の粗さ中目 適合材
1本
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス・タイル・大理石・コンクリート・レンガ・鋳物・その他難削材用。 刃のない超硬粒子の鋸刃 BMレンガ切鋸用替刃タングステン・カーバイド粒子。
材質タングステン・カーバイド粒子 寸法(mm)250×20×3 全長(mm)250 質量(g)37 タイプレンガ切鋸用替刃 使用可能材質スレート・ブロック・レンガ・コンクリート・ファイバーガラス・ステンレス・鋳物・プラスチック等
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。 仕様折込鋸 寸法(mm)190×18×48 質量(g)28 タイプストラップ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォールディングタイプ(折込式)豆鋸ですので、鋸刃を鞘に収納でき携帯に大変便利です。切れ味は鋭く、直径20mm程度の枝(生木)が切断可能で、生花・アウトドア・各種レジャー・剪定作業など、幅広い用途に最適です。
用途直径20mm程度の枝(生木)が切断可能。 仕様折込鋸 寸法(mm)160×21×50 質量(g)30 タイプキーホルダー
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25 仕様【目立て】本目立て 質量(g)304 刃長(mm)360 柄長さ(mm)360 切刃形状アール刃 研磨バフ仕上
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330 質量(g)200
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプ一般鉄材用 山数24山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)38 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
759 税込835
4日以内出荷

縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。 仕様対応鋸:NG-14 寸法(mm)348×9×70 質量(g)72
1枚
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ大工 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-3 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.875
1個
489 税込538
4日以内出荷

クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
寸法(mm)165 質量(g)50 硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプアルミ用 山数18山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。 材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール ピッチ(mm)1.5 材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂 板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山) 適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇 硬度HRC(刃先)60 刃渡り(mm)210
1枚
899 税込989
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプズーム 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-1 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.25~2
1個
489 税込538
4日以内出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷

親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434) 刃長(mm)100
1枚
819 税込901
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ解体荒切 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-2 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)2.5
1個
469 税込516
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.875 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.25~2 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

鋸身は先細で、狭い隙間に刃先を入れ作業ができる形状です。 材を縦、横、斜めに切断できます。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)2.15 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)40 板厚(mm)0.8 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
699 税込769
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)184 タイプステン用 山数32山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷