47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックヘッド・ゴムヘッド
質量(g)326 仕様取り替え式 寸法(mm)280×79×25 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)79
1個
679 税込747
当日出荷

ハンマー用の柄です
質量(g)137 寸法(mm)330×30×21 仕様口楕円 材質 タイプ1ポンド用 先端サイズ(mm)24×17
1個
519 税込571
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭ハンマーグラス柄
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等 材質(グリップ)PP TPR 材質(頭)45C 主な用途打ち込み作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様パイプ柄グリップ付 材質頭:スチール、グリップ:PP 寸法(mm)270×78×22 質量(g)415 タイプ両口 頭径(Φmm)22-25(楕円形) 表面処理ミラー仕上 頭部長(mm)78 頭質量(g)225
1個
769 税込846
当日出荷

いつまでも美しいミラー仕上げ ・ゴムハンマーとして使えるグリップエンド 材質:スチール、ミラー仕上げ グリップ、PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付 材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP 寸法(mm)270×102×23 質量(g)383 タイプ先切型 頭径(Φmm)21(楕円型) 頭部幅(mm)102
1個
779 税込857
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)本樫 玄能の柄
つちの頭のサイズに合わせて柄を選んでください。かるく二、三度たたき、一度つちの頭と柄が垂直になっているのを確認したうえで強く打ち込んで下さい。柄と頭をしっかりと固定させるためにクサビを打ち込んで下さい。
種類ハンマー柄 全長(mm)330 サイズ 質量(g)141
1個
429 税込472
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
木材、レンガにキズや打痕を残さない。程よい硬度と反発力。家具・建具の組み立て、レンガブロック積み等に。
質量(g)559 材質頭:再生ゴム、石膏等、柄:漂白剤樫材 寸法(mm)340×100×55 タイプ中タイプ 頭径(Φmm)55 頭部寸法(mm)100×55×55 柄長さ(mm)280 頭質量(g)約450
1個
699 税込769
当日出荷

スチール柄 ミラー仕上げ 片面釘抜き ゴムハンマーとして使えるグリップ付スチール・PP
仕様ミラー仕上・パイプ柄グリップ付 材質スチール(ミラー仕上)、グリップ:PP 寸法(mm)270×105×26 質量(g)420 タイプネイル 頭径(Φmm)23(円型) 頭部幅(mm)105
1個
799 税込879
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)八角玄能
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。 仕様楔部:鉄クサビ(2割出し) タイプ八角玄能 材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上) 材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
1,198 税込1,318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)両口玄能
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。 仕様楔部:鉄クサビ(2割出し) タイプ両口玄能 材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上) 材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 箱屋玄能丸型 中
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途釘打ちと釘抜きが行えます。 長さ(mm)333 形状丸箱屋型 質量(g)381 材質(柄部) 寸法(cm)33.3×9.8×2.7
1丁
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 唐紙型玄能
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
用途先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。 長さ(mm)300 形状唐紙型 質量(g)175 頭径(Φmm)17 材質(柄部) 寸法(cm)30×7×1.9
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 両口玄能
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。 形状両口型 材質(柄部)
1丁
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 先切玄能
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
用途先端部はカシメ・釘シメに使用できます。 形状先切型 材質(柄部)
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 先切型下腹玄能
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。 長さ(mm)360 形状先切型 質量(g)522 頭径(Φmm)30 材質(柄部) 寸法(cm)36×10×3.3
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 先切型山吉玄能
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。 長さ(mm)360 形状山吉型 質量(g)380 頭径(Φmm)27 材質(柄部) 寸法(cm)36×10×2.7
1丁
2,198 税込2,418
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ゴムハンマー
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー 材質(頭)天然ゴム 材質(柄部)漂白剤樫材 主な用途土木作業/組立作業 サイズ 質量(g)354
1個
539 税込593
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)本樫 金槌の柄
ハンマー・玄翁・金槌の柄の交換に
種類ハンマー柄
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適 寸法(mm)40×5×20 質量(g)35
1個
199 税込219
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適 寸法(mm)15×4×10 質量(g)6
1個
119 税込131
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適 寸法(mm)21×4×12 質量(g)9
1個
119 税込131
当日出荷

ハンマーなどの木柄の中心に打ち込んでください。
1袋(2個)
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
859 税込945
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適 寸法(mm)25×5×12 質量(g)14
1個
199 税込219
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途小槌・ヨキに最適 寸法(mm)28×5×15 質量(g)17
1個
199 税込219
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(小)に最適 寸法(mm)11×3×5 質量(g)3
1個
119 税込131
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)角箱屋槌
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×97×20 全長(mm)305 質量(g)345 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)丸箱屋槌
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×90×20 全長(mm)305 質量(g)275 頭径(Φmm)21 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)先切金槌
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。 仕様(鉄クサビ)2割出し 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ブリキヤ槌
種類片口ハンマー 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 質量(g)413 寸法(mm)21
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)トンカチ槌
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類トンカチ 材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付 材質(柄部) 主な用途解体作業 質量(g)470 寸法(mm)330×125×23 タイプ超硬鋼 頭径(Φmm)21 刃幅(mm)28 頭の全長(mm)122
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
689 税込758
3日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)18 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
729 税込802
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)カラカミ槌
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。 仕様(鉄クサビ)2割出し 寸法(mm)305×72×20 全長(mm)305 質量(g)190 頭径(Φmm)18 材質(柄部)樫柄(油染ニス) 材質(頭)炭素工具鋼
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
箱屋型 質量(g)100 種類木ハンマー
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー 材質(柄部) 主な用途石工作業 質量(g)989
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭槌
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木 全長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)35 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
889 税込978
4日以内出荷

種類仮枠ハンマー 全長(mm)450 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 質量(g)567
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷