1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。 仕様【最大撹拌量】10kg 寸法(mm)400×80×80 全長(mm)400 レッド 質量(g)307 タイプ高粘度用 対辺(mm)8(六角軸) 対辺寸法(mm)8(六角軸) 対応機種電気ドリル 適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等 最適カクハン量(kg)8 適正回転数(min-1)約200~約700 ブレード径(Φmm)80
1個
789 税込868
4日以内出荷