ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。
材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム
質量(g)76
本体寸法(mm)80×70×50
有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合
口深(mm)約28
対応板厚(mm)約5~25
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質炭素工具鋼
ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
関連キーワード