電動工具対応で楽々作業、手回し用ハンドル付で細かい作業も。
用途木材板、アクリル板、薄鉄板(1.7ミリまで)の穴を大きくしたい時に
材質ハイス鋼、ABS樹脂
軸径(Φmm)6.35
回転方向右
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数4
軸径6.35六角軸
シャンク六角軸
表面処理チタンコーティング
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。
軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35
適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用
材質炭素工具鋼
軸径(Φmm)6.35
許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000
適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
仕様先端研磨・シンニング刃
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに
外径(Φmm)50
仕様セラミック砥粒配合
適合機種電動ドリル・インパクトドライバー
軸径(Φmm)6.35(6角軸)
寸法(mm)65×50×50
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に
穴角6角
軸径(Φmm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに
適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒
材質羊毛(ウール)
軸径(Φmm)6.35
対応材質金属・石材・樹脂
軸六角軸シャンク
電気ドリル、インパクトドライバー対応。線材がバラけにくい平巻線採用。
用途筒内研磨、サビ落とし、塗装はがし、狭いところの研磨に。
材質鋼材、鋼線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。
用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。
軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状砲弾型
寸法(mm)直径18×31
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#46
線材がバラけにくい平巻線を採用平巻きの芯線を採用し、ブラシの飛散が減り安定した作業が可能。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃、及び同材質のパイプ内面研磨や清掃に。
材質鋼材、ナイロン線
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状球型
寸法(mm)直径19×19
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど
六角シャンク径(Φmm)6.35
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状平型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状球型
寸法(mm)直径19×19
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
1個
¥519
税込¥571
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途ステンレス用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質WA材
形状円筒型
軸(mm)六角軸6.35
適合材金属
粘度#60
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。
材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状傘型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状砲弾型
寸法(mm)直径20×38
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状砲弾型
寸法(mm)直径18×31
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
1個
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
入数3本入
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質PA材
形状円筒型
軸(mm)六角軸6.35
適合材鉄
粘度#60
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。
セット内容穴径(mm):2/2.5/3
材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途石材用
仕様(最高許容回転数)5000rpm
材質GC材
形状円筒型
軸(mm)六角軸6.35
粘度#60
関連キーワード
1
2
次へ