17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)六角軸鉄工ドリル 3本組
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 使用工具電気ドリル・充電式ドリル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用傘
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状傘型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状球型 寸法(mm)直径19×19 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
519 税込571
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状砲弾型 寸法(mm)直径18×31 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状平型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用 仕様(最高許容回転数)5000rpm 材質PA材 形状円筒型 軸(mm)六角軸6.35 適合材 粘度#60
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 仕様先端研磨・シンニング刃 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。 軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35 適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソー
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。 材質HSS鋼 表面処理チタンコーティング 適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系) 六角軸対辺(mm)6.35
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸ドリルソーセット
穴の拡大や切り抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。 セット内容ドリル径:3.4.5.6mm 材質HSS鋼チタンコーティング 幅(cm)横:5.3 全長(cm)12 適合材木質板材・ベニヤ板・薄鉄板(1ミリ以下)・薄アルミ板(1ミリ以下)・内装ボード(石膏系) 厚さ(cm)1.8
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)面取りカッターPRO鉄工
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い切れ味の逆スパイラルで、切粉が裏に抜け作業面がきれい。穴の拡大や切抜きに最適。チタンコーティングで錆びにくい。
用途穴の拡大や切り抜きに。 材質HSS鋼 全長(mm)100 ドリル径(Φmm)6 表面処理チタンコーティング 適合材内装ボード(石膏系) 六角軸対辺(mm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

鉄材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】2/3/4 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)2/3/4 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用 セット内容【mm】3/4/5 材質HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35/六角軸 寸法(mm)3/4/5 適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)下穴用ドリルセット
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。 材質ハイス鋼(HSS鋼) 軸径(Φmm)6.35/六角軸 刃先径(Φmm)3.4.5 焼入硬度HRC65±1(刃部) 入数3本
1セット
3,500 税込3,850
4日以内出荷

用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)6.35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)