8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。 全長(mm)255(カラビナ除く) ブラック 質量(g)160 刃長(mm)100 材質(柄部)G10
1丁
3,500 税込3,850
3日以内出荷

塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合 材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105) 幅(mm)12 厚さ(mm)0.64 寸法(mm)265×12×0.64 全長(mm)250 質量(g)15 タイプ250mm金切ノコフレーム用 枚数3枚 山数32山/インチ当り
1個
259 税込285
4日以内出荷

塩ビ・プラスチック・厚物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
材質SK-3炭素工具鋼 質量(g)50
1個
259 税込285
4日以内出荷

引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
刃長(mm)210 質量(g)68
1個
719 税込791
4日以内出荷

引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180 材質鋸部:SK5 寸法(mm)315×50×15 質量(g)56 柄長さ(mm)125 適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ 切刃形状茨目
1個
759 税込835
4日以内出荷

鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸替刃 寸法(mm)235×37×0.6 質量(g)36 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
1個
759 税込835
4日以内出荷

樹脂、塩ビパイプ、アクリルのカットに! 青竹の伐採に! 折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。 刃の角度を2段階で調整できます。 刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。 刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。 替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式) エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。 柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210 ピッチ(mm)1.75 仕様折込鋸・替刃式 材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール 寸法(mm)445×46×24 質量(g)244 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ 材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻) 寸法(mm)410×60×25 質量(g)150 板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨) 柄長さ(mm)180 刃渡り(mm)190・135
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

関連カテゴリ