カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に
材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル
安全荷重(kg)80
最大荷重(kg)280
ハンドル部がアルミ鍛造仕様でスチール製のハンドルよりも壊れにくく頑丈で握りやすく操作がしやすいラチェット式の荷締機です。PPコンテナパッケージは、使い終わった荷締機をコンパクトに収納することが出来ます。
用途トラック荷台の荷物固定や引っ越しや運搬時の結束、建材等の結束・固定等
付属品収納ケース
材質ハンドル:アルミ合金・スチール、ベルト:ポリエステル、ケース:ポリプロピレン
色迷彩
質量(g)【全体】1134
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)3.6(本体固定側ベルト長:約50cm、接続ベルト長:約3.1m)
安全荷重(kg)220
フック形状S字フック
最大耐荷重(kg)680
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード