ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
全長(mm)66
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
刃長(mm)26
対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。
材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
タイプ下穴テーパードリル
質量(g/本)10
適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
入数3本入
最高回転速度(min-1)3000以下
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。
材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
六角シャンク径(Φmm)6.35
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角シャンク径(Φmm)6.35
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ
セット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
全長(mm)83
最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下
ドリル径(Φmm)2/3/4
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
材質スチール
先端形状ストレート
1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
材質スチール
軸径(Φmm)6
先端形状ストレート
調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
材質スチール
軸径(Φmm)6
先端形状ストレート
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
先端形状ギンナン面コロ付き
超硬タイプなので長持ちします。
用途ベニヤボード等のくりぬきに。
材質スチール
先端形状1段フラッシュ片面
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
寸法(mm)54×28×28
質量(g)30.6
タイプ3分
刃先径(Φmm)28
先端形状ボーズ面コロ付
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード