164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.7 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)CRAFT SAW 専用替刃 改良刃
クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
寸法(mm)165 質量(g)50 硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)チビ助のこ 工作用両刃
一般木材用
刃渡り(mm)160 仕様両刃:縦挽目・横挽目 材質鋸部鋼材:SK-5 寸法(mm)330×55×15 質量(g)122 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.6 適合材一般木材
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。
刃渡り(mm)190 質量(g)59 板厚(mm)0.6
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸
生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210 材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】221 タイプ竹挽目 刃厚(mm)0.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドル
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用 適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー 先端誘導ねじ付き 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート
2枚刃 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 目地払
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)55×10×10 質量(g)15.5 刃先径(Φmm)10 先端形状カサ付目地払コロ付
1本
779 税込857
4日以内出荷

ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
1本
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬ギンナン面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ギンナン面コロ付き
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬V溝ビット
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)35.7 タイプ6×90度 刃先径(Φmm)27 先端形状V溝
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ解体荒切 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-2 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)2.5
1個
469 税込516
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー大工
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.875 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.25~2 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸
切り込み楽で効率が良い!手元が細く先が荒いピッチアップ刃を採用!力が入る手曲柄。 効率の良いピッチアップ刃の丸太・太い木材用の鋸です。
仕様本目立て 全長(mm)580 質量(g)208 刃長(mm)360 刃先形状ピッチアップ 仕上バフ仕上 口藤巻き 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)580×24×65 材質(刃)炭素刃物工具鋼
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプ一般鉄材用 山数24山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプ大工 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-3 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.875
1個
489 税込538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬カサ付 面取り
カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×17×17 質量(g)20.1 タイプ60度 刃先径(Φmm)20 先端形状カサ付面取りコロ付60度
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬アリギリ
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)12 寸法(mm)38×12×12 質量(g)8.7 刃先径(Φmm)12 先端形状アリギリ
1本
589 税込648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ヒョウタン面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×22×22 質量(g)28.1 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状ひょうたん面コロ付き
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)225×34×0.6 質量(g)44 タイプ工作 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-4 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.5
1個
489 税込538
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約2.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。 材質SKS 寸法(mm)265×13×0.6 質量(g)180 タイプアルミ用 山数18山 刃幅(mm)250 入数12枚
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ 材質刃部:SK材 寸法(mm)257×32×0.6 質量(g)35 タイプズーム 刃幅(mm)34 適合品番【本体】SSS-1 刃厚(mm)0.6 交換方法回転脱着式(共通フック) 刃渡り(mm)225 刃ピッチ(mm)1.25~2
1個
489 税込538
4日以内出荷

チタンコーティングで5倍の長寿命。専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく、切りくず排出が良い。充電ドライバーにワンタッチで着脱。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材 仕様先端研磨・シンニング刃 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1本
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー工作
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。 ピッチ(mm)刃:約1.5 本体質量(g)115 刃幅(mm)34 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)225
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬両断面サジ面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×24×24 質量(g)29 タイプ3分 刃先径(Φmm)26 先端形状両断面サジ面
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬角面
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)50×26×26 質量(g)27.9 タイプ45度 刃先径(Φmm)26 先端形状角面コロ付45度
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ 面コロ付
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)54×28×28 質量(g)30.6 タイプ3分 刃先径(Φmm)28 先端形状ボーズ面コロ付
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート
調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬U溝ビット
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)42×6×6 質量(g)8.1 刃先径(Φmm)6 先端形状U溝
1本
589 税込648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)超硬ストレート
1枚刃。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 材質スチール 軸径(Φmm)6 先端形状ストレート
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)超硬ボーズ面
片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)49×20×20 質量(g)17 タイプ2分 刃先径(Φmm)21 先端形状ボーズ面コロ付
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ホビーソー・細工鋸替刃
IN-020用
用途工作用木材・ベニヤ・合板等の切断用。 適合ファミリーホビーソー・細工鋸用 入数(本)3
1丁
329 税込362
4日以内出荷

切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。 材質炭素工具鋼
1本
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。 材質 軸径(Φmm)6.35/六角軸 適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど 六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸鉄工ドリル 3本組
チタンコーティングで5倍の長寿命。充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材に使用できます。 材質HSSハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 使用工具電気ドリル・充電式ドリル
1セット
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)ショートビット六角軸
二枚刃でケガキの負担、木屑をすくう負担を軽減します。螺旋形状とストレート形状を組み合わせることで、木屑の排出を良くし、木屑詰まりを軽減させます。特殊な焼き入れで軸部を強化し、太径サイズの穴あけによる軸折れを防止します。
用途木材の貫通穴用のショートビットです。 軸径(Φmm)六角軸シャンク6.35 適合工具インパクトドライバー、電気ドリル、ドリルドライバー
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)一刀流 豆鋸
木材の細かな細工用にお使い下さい。本品は日本の木造建築に欠かせない鉋・鋸・鏝・小刃等の道具と並び、刃物産地「播州三木」の伝統工芸技術を凝縮した挽品です。切れ味・機能は一般サイズ品と何ら変わりはありません。
寸法(mm)9 質量(g)18
1個
899 税込989
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)木工用ダボセット
合板・板材の合わせ板、T型に結合させる、L型に結合させるなどジョイント作業に。
用途木材・合板のジョイント、タナ受けに
1パック
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)