「木材 面取り」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材・アルミ・鉄材のネジ穴の面取りに。パイプ内径の面取り・穴あけ後のバリ取りに。
用途鉄工用(鉄・ステンレス・非鉄金属など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材鉄・ステンレス・非鉄金属 面取り角度(°)90
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・アルミ材のネジ穴の面取り・パイプ内径の面取りに。
用途軽金属用(樹脂・木工など) 材質ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 適合材木材・樹脂 面取り角度(°)90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カサ付のため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。 。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。 付属品六角レンチ(2.5m) 材質スチール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)52×17×17 質量(g)20.1 タイプ60度 刃先径(Φmm)20 先端形状カサ付面取りコロ付60度
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ・3段式 材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材 寸法(mm)146×47×35 質量(g)107 タイプM溝 適合サイズ(mm)側面仕上:側合わせ16まで、面取りの大きさ:9ボード(最大約7・12厚ボード(最大約5) 適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。 適合替刃L型カッター刃
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

木材・アルミ・樹脂・軽金属用
用途文字・模様彫刻・面取り・成形加工・模型・工作用 材質炭素工具鋼 軸径(Φmm)6.35 許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000 適合材木材・アルミ・樹脂・軽金属用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)24 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
739 税込813
4日以内出荷

木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業に!
用途奥まった場所の研磨作業、木材・金属・プラスチックの仕上研磨作業、ペンキ・サビの削り落とし作業、バリ・面取り作業に 長さ(mm)330 幅(mm)10 砥粒A(アルミナ) 対応材質木材・金属・プラスチック
1セット(5枚)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)35 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
889 税込978
4日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
859 税込945
当日出荷

エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。
用途エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・ストレート・軽量コンクリート・木材・樹脂)等の切削加工(面取加工・テーパー加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)(やすり)350 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)18 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
729 税込802
4日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)21 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
739 税込813
4日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)12 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
599 税込659
4日以内出荷

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)15 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
689 税込758
4日以内出荷

裏金が逆目を止め、平滑に仕上げる日本製二枚鉋です。
用途一般木材・合板の面取り・側面仕上げに。 材質(鉋)樫 刃数2枚 刃幅(mm)42
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。 仕様(刃部)非貫通 寸法(mm)320×66×35 刃長(mm)144 刃幅(mm)9 柄長さ(mm)130 材質(柄部)PP+TPR 材質(刃)クロームバナジューム
1丁
599 税込659
4日以内出荷

ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
用途ヤスリの産地、広島県仁片製造品。エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。 寸法(mm)250×38×8.3 質量(g)412 目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどに シャンク径(Φmm)6.35
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなくずはけミゾではけ良好。刃のズレを防止、しっかり固定の安心ネジ止め式。刃の調整・交換がスピーディー。L型カッタ―刃を使用。適用材:石こうボード・プラスタ―ボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。
仕様切削・面取用・替刃式カンナ 材質本体:メープル材、ネジ:ABS樹脂+鉄、カッター刃:SK材 寸法(mm)146×47×35 質量(g)101 タイプV溝 適合サイズ(mm)面取り:最大約4 適合材石こうボード・プラスターボード・ケイカル板・一般木材・合板・プラダンなど。 適合替刃L型カッター刃
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。 付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚 寸法(mm)100×50×100 質量(g)65 タイプ丸型 ペーパー寸法(mm)100×100 適合材木材・金属等
1個
990 税込1,089
当日出荷

軽いボディとマジックペーパーにより幅広い研磨作業が手軽にできる手作業の研磨道具です。ペーパー交換が簡単に付け替えできるマジックタッチ。フラット形状で、面出し・ライン出しに最適です。
用途サビ落とし、塗装ハガシ、塗装の下処理、金属の研磨、木工仕上げ、木工の面取りなどに。 付属品マジック式ペーパー荒目#80・中目#120・細目#240各1枚 寸法(mm)150×50×30 質量(g)81.4 タイプ平面型 ペーパー寸法(mm)55×155 適合材木材・金属等
1個
799 税込879
当日出荷