狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ八角玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ両口玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
用途先端部はカシメ・各種組立・ひずみ取り・ふすま張替えに。
長さ(mm)300
形状唐紙型
質量(g)175
頭径(Φmm)17
材質(柄部)樫
寸法(cm)30×7×1.9
1丁
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
用途平面で打ち反対側(凸面)打ち込むと打痕を残さずに打てます。
形状両口型
材質(柄部)樫
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
材質(グリップ)PP TPR
材質(頭)45C
主な用途打ち込み作業
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
用途先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
形状先切型
材質(柄部)樫
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)360
形状先切型
質量(g)522
頭径(Φmm)30
材質(柄部)樫
寸法(cm)36×10×3.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)360
形状山吉型
質量(g)380
頭径(Φmm)27
材質(柄部)樫
寸法(cm)36×10×2.7
1丁
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途釘打ちと釘抜きが行えます。
長さ(mm)333
形状丸箱屋型
質量(g)381
材質(柄部)樫
寸法(cm)33.3×9.8×2.7
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
家具・建具の組み立てに レンガ・ブロック積みに抜けにくい圧入タイプ 木材・レンガに打痕を残さない頭:再生ゴム・石膏など 柄:漂白樫材
種類ゴムハンマー
材質(頭)天然ゴム
材質(柄部)漂白剤樫材
主な用途土木作業/組立作業
サイズ小
質量(g)354
色黒
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適
寸法(mm)40×5×20
質量(g)35
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適
寸法(mm)15×4×10
質量(g)6
1個
¥119
税込¥131
欠品中
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適
寸法(mm)21×4×12
質量(g)9
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(中)に最適
寸法(mm)15×3×7
質量(g)4
1個
¥119
税込¥131
欠品中
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途小槌・ヨキに最適
寸法(mm)28×5×15
質量(g)17
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(小)に最適
寸法(mm)11×3×5
質量(g)3
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適
寸法(mm)25×5×12
質量(g)14
1個
¥199
税込¥219
4日以内出荷
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
型箱屋型
質量(g)100
種類木ハンマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー
材質(柄部)木
主な用途石工作業
質量(g)989
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類トンカチ
材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付
材質(柄部)木
主な用途解体作業
質量(g)470
寸法(mm)330×125×23
タイプ超硬鋼
頭径(Φmm)21
刃幅(mm)28
頭の全長(mm)122
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×72×20
全長(mm)305
質量(g)190
頭径(Φmm)18
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
種類仮枠ハンマー
全長(mm)450
材質(柄部)木
主な用途仮枠作業
質量(g)567
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
レンガ・ブロック・瓦 石材のカット・ハツリ 材質:頭部ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造 刃部ISKH鋼(ハイス)超硬付により抜群の靱性、耐久性、耐摩耗性。
種類両口ハンマー
材質(頭)ISC鋼(高級炭素鋼)鍛造/ISKH鋼(ハイス)超硬付
材質(柄部)木
主な用途解体作業
質量(g)463
寸法(mm)21
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×97×20
全長(mm)305
質量(g)345
頭径(Φmm)18
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×90×20
全長(mm)305
質量(g)275
頭径(Φmm)21
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード