2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすいデジタル表示。カーボンファイバー製なので、軽くて測定物を傷つけにくい。ディプスバー付で深さ測定可能。
用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。 仕様繰返し制度(mm):0.1 付属品テスト電池 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック、表示部:ABS樹脂 使用温度(℃)5~40 精度(mm)外側:±0.2●内側:±0.5 最小読取値(mm)0.1 使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池) 電池寿命通常使用で約1年 保存温度範囲(℃)-10~40 保存湿度(%)80以下
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)デジタルステンノギス
見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。
用途外側測定。内側測定。段差測定。深さ測定。比較測定。間接測定。 仕様繰返し制度(mm):0.01 付属品テスト電池 材質本体:ステンレス、表示部:ABS樹脂 寸法(mm)178×60×13 質量(g)90 測定範囲(mm)0.01~100 使用温度(℃)5~40 精度(mm)外側:±0.03●内側:±0.05 最小読取値(mm)0.01 使用電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池) 電池寿命通常使用で約1年 保存温度範囲(℃)-10~40 保存湿度(%)80以下
1個
3,788 税込4,167
4日以内出荷