5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフ
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに 適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒 材質羊毛(ウール) 軸径(Φmm)6.35 対応材質金属・石材・樹脂 六角軸シャンク
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付ネルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途真鍮、ステンレス、樹脂などのツヤ出しや研磨剤(油)の拭き取りに
1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付鉄バフ
金属の磨きや仕上げに
用途鉄、ステンレスなどの研磨・荒取りに(キズのぼかしなど) 軸径(Φmm)6.35 六角軸シャンク 材質綿 適合(研磨剤)赤棒、(面の目安)荒目・中目 対応材質鉄、ステンレス
1個
589 税込648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)六角軸付サイザルバフ
金属の磨きや仕上げに
用途ステンレス・金属などの仕上げに(荒めの仕上げに最適) 材質
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット 付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2(満充電) バッテリー容量(mAh)600 充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで) 定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷