スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)65×20×8
質量(g)8
タイプ小
1個
¥70
税込¥77
当日出荷
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)80×22×9
質量(g)11
タイプ大
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業などに。
材質SC材
タイプチスタガネ
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプ平タガネ
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあります。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業などに。
材質SC材
タイプロングチスタガネ
荒研磨がしっかりなされており、仕上研磨に時間を掛けずに済む(=熱が掛からない)ので、安定してHRC56以上の硬度を実現しています。刃先角度が鋭利に仕上げてあるため、切る作業にも使用可能です。破砕したい箇所に押し当て石頭ハンマーなどで叩きます。ロングタイプ。
用途コンクリートのハツリ作業、溶接のスパッタ除去などに。
材質SC材
タイプロング平タガネ
始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。
用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。
寸法(mm)140×76×1
質量(g)1
タイプ耐水紙ヤスリ
はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。
そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。
電力(W)40
セット内容はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1
寸法(縦×横)(mm)(台)100×70
縦(mm)(はんだごて)210
ケーブル長(cm)約140
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
各種工場における作業後の手の洗浄に使用して下さい。手についたガンコな油汚れや臭いを素早く落とし、さらに、中性でかつ手荒れ防止剤配合のため手が荒れず、さらっとした手触りが残ります。
商品タイプ詰替え用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペイントマーカー 油性 中字
モノタロウ
¥129
税込¥142
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。
インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。
顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。
顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
一人で現場撮影ができる工事黒板です。ホワイトボードとグリーンボードの2面を使い分け出来ます。ボードは交換式のため、別売りの交換用ボードを準備頂ければ現場に合わせて使用できます。グリーンボードは低反射で、太陽光・蛍光灯・フラッシュ反射に強く、屋内外の撮影に対応します。ホワイトボードはマーカー筆記に。フラッシュ撮影の必要がない明るい現場に向きます。文字が書き易い大型ボードW175×H145mm。両面共にマグネット対応。工事名や社名等を書いたマグネットシート貼付けが出来ます。テープ型シール (テプラー) 対応枠線 (テプラー18mm幅迄対応します)。市販水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー使用可。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)175×145
仕様【使用可能筆記用具】黒板用チョーク・水性チョーク・水性クレヨン・水性マーカー※油性マジックを使用すると消せません
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。
台金の底抜け防止効果を発揮します。
地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用
寸法(mm)70×70×18
色シルバー
質量(g)65
タイプボルトカバー
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
インキの色が退色しにくく、水に強いことが特徴の顔料インクを採用。長期保存にも適しています。インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。タフなペン先のため、作業現場の強い味方。芯に強度があるため、凹凸があるものへの筆記でもペン先がへたりません。白色より視認性の良いピンクインク。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かいマーキングのほか、様々なマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。
材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM
寸法(mm)132×11×11
質量(g)10.7
線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.8
対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、陶器、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、コンクリート、皮革〔〇〕●黒画用紙、ゴム(SBR)、布、軟質塩ビ、クラフトテープ〔△〕●発泡スチロール〔×〕
内容量(mL)3
先芯丸芯
インク色ピンク
インク油性
溶剤主成分:キシレンベース
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】70
寸法(mm)210×70×65
色【鏝】イエロー
質量(g)222
適合品番【替ゴム】20207
柄長さ(mm)110
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
六角軸シャンクを採用しており、部品の追加接続なしに直接工具へ差し込むことができます。抜ける心配なく使用できて安心。固定しやすい四角形状ボディ。代部分に穴が開いているため、結束バンドなどで固定可能。両手で作業することができます。ゴミ詰まりを防ぐメッシュフィルター付き。
用途建築現場の給排水、清掃用水の給排水、坑内排水に。用水槽の給排水、移送、水たまりの移送に。
付属品金属製ホースクランプ×2
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D)(mm)横165/立63×40
ホース長さ(m)家庭用耐圧ホース(0.7MPa以上):給水側1.5まで/排水側7まで
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)15
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1500~3500(1500rpm-15L/1分 3500rpm-30L/1分)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
インクに特殊樹脂を配合しており、消えにくいのが特徴。細かい所のマーキング、墨付けにも文字がつぶれません。まんべんなく、どんな材にも使いやすい1本です。
用途内装業や電設業など細かい墨付け、細かな部品などのマーキングに有効です。ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラ、塩ビ管などに。
材質本体:アルミ●キャップ・ホルダー:POM
寸法(mm)132×11×11
質量(g)11.1
線径(Φmm)実際の線の太さ:約0.6
対応材質PPフィルム、アルミ板、ガラス、木材、硬質塩ビ、アクリル板、ポリカーボネート、PET〔◎〕●白紙、黒画用紙、皮革、クラフトテープ〔〇〕●ゴム(SBR)、陶器、コンクリート、布、軟質塩ビ〔△〕●発泡スチロール〔×〕
内容量(mL)3
先芯プラ芯
インク油性
溶剤主成分:キシレンベース
商品タイプ使い切り本体
線の太さ極細字
リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット
付属品専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個
電圧(V)3.6
回転数(min-1[r.p.m])5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御)
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約2(満充電)
バッテリー容量(mAh)600
充電方式専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで)
定格使用時間(分)15 (連続使用不可)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
切り口がきれいに仕上がる仕様。
用途木材の穴あけ作業に。(止まり穴、貫通穴、斜め穴も可能)●※斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限ります。●丸棒の差込や丁番取付の時の穴あけ加工に。
材質炭素工具鋼
スライド蓋で1本づつ取り出せる
用途真珠・貴金属・装飾品・精密機器・プリント基板などの穴あけに
付属品専用ケース
材質HSS高速度鋼
質量(g)【全体】38
タイプ精密極細
ケース寸法(mm)125×67×10
サイズ(mm)0.2・0.25・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.05・1.1・1.15・1.2・1.25・1.3・1.4・1.5・1.6
入数20本(0.2~1.6mm)
1ケース(20本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。
適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)
材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)
寸法(mm)310×110×40
質量(g)138
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
マグネット爪で軽天材やH鋼などの部材の計測もマグネットで作業スピードが上がります。
用途建物・建材・配管・ケーブルなど建造物や部材の計測,テープが折れにくい仕様なので天井や広い場所での作業にも適しています。
仕様W固定解除ボタン・オートストップ機能・マグネット爪・ナイロンコートテープ・ラバーグリップ
材質ケース:ABS樹脂・エラストマー樹脂、テープ:スチール、フック:スチール
寸法(mm)80×75×53
色ガンメタリック仕上
質量(g)299
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面目盛
JIS規格1級
爪部0点補正移動爪(マグネット付)
目盛種別両面
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパクトに折り畳みができるプラスチック製のツールカート。軽量なプラスチック製で、さらにコンパクトに折り畳みができるツールカート。ロック用ハンドルを押し込んでロック、引張ってロック解除で簡単に折り畳むことができます。4輪が自在輪なので、狭い場所で取り回しがよく、また前後関係無く操作することができます。工具の携帯や、ネジなどの小物を収納できる便利なツールトレーを装備しています。
用途工具の持ち回り、整理整頓に
材質フレーム:アルミ、棚板:PP(ポリプロピレン)
色ブラック/シルバー
高さ(mm)845
質量(g)6500
奥行(mm)435
間口(mm)665
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×435×1070
引出しなし
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×310×28
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
カムバックル式でベルトを通し引っ張るだけで簡単に荷締めが出来ます。迷彩柄でアウトドアやレジャーにも映えるデザインです。
用途自転車・バイクの固定や引っ越し荷物の荷崩れ防止に。複数の寝袋やテントの運搬、台車に乗せたクーラーボックスの固定に。木材や塩ビパイプなどの運搬時のまとめ結束に
材質バックル:合金 ベルト:ポリエステル
安全荷重(kg)80
最大荷重(kg)280
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。
電球の種類LED
設置場所屋内外兼用
材質ABS
質量(g)40(電池含まず)
切替方式on/offシンプルスイッチ
連続使用時間約4
光源SMD LEDチップ3W
使用電池単4電池×3本
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25
明るさ(Lm)180
装着方式マグネット付クリップ
超硬チップを使ったすべりにくい刃先4枚刃により、安定した穴あけ作業ができます。
用途ガラス・FRP・CFRP(カーボンスチール)等の穴あけ加工に
材質体:45C、刃先:超硬チップ、軸:ニッケルメッキ
刃数4
軸径6.35六角軸
シャンク六角軸
表面処理チタンコーティング
グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上
寸法(mm)600×150×8
全長(mm)600
色シルバー
質量(g)393
タイプロングタイプ
耐荷重(kg)500(垂直吊り)
太さ(mm)Φ8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。
仕様ディッピンググリップ
材質本体 CR-V
色ブラック
タイプショートタイプ
内蔵された強力バネにより数回押すだけで印がつけられます。
加工物の硬さに合わせて、調整ネジでポンチの強弱が変えられます。
丸型の樹脂製グリップを採用し、疲れにくく手が痛くなりません。
先端超硬チップのため長持ちです。
仕様超硬チップ付
材質グリップ:PP、本体:真鍮、針:炭素工具鋼ニッケルメッキ、針先:超硬カーバイト
寸法(mm)128×25×25
質量(g)78
適合材鉄・アルミ・銅・木材・コンクリート・ブロック
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)55×31×6
質量(g)4
タイプS
シリーズ燈(TOMORU)
耐荷重(kg)縦方向へ約5
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+ステンレス
寸法(mm)40×30×40
質量(g)33
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/500mA
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軸が細く、精密作業に便利なドライバーセットです。 模型製作等のホビー向けによく使われるドライバーをまとめました。 先端に磁気を帯びており、小ねじ締めにも活躍します。 丸みを帯びた独特の形状に滑り止め加工をしているため、スムーズに作業いただけます。磁石付きなのでネジを落としたくない作業に。
用途精密ネジの締付け、緩め作業に
セット内容[6本セット(磁気付)]+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2
寸法(mm)100×193×26
質量(g)101
先端サイズ+1、+0、+00、-2.4、-1.8、-1.2
先端形状プラス・マイナス
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
965型バッグに続く96シリーズが登場。かっこいい、コスパ最高、中身が見やすい、の高評価。ファスナーがダブルになっているので、とてもスムーズに開閉できます。フタが大きく開くので使いやすく中身が見やすいファスナーの開閉が楽ちん。2つのファスナーが繋がっていて1アクションで開閉できて便利。ダブルチャックでガバッと開くのがいい。生地もとてもしっかりしていて、開ける時も2つのジッパーを大きな引き手で開けれるので出し入れしやすい。頑丈なつくりで、ファスナーもダブルスライダーとなっており使いやすい。質感もバリスティック風でシブく全体的に締まった印象。しっかりした厚い生地のバッグ。縫製もしっかりしてて本当にこの値段?って思うくらいのクオリティ。つくりがしっかりとしたツールバッグです。サイズも何種類かあるようなので使うものに合わせて揃えてみたくなるツールバッグ。見た目かっこいいし安っぽく見えません。ルックス良しで、コスパ最高。ガンガン使える。クオリティ、コスパ最高。
用途中身が見やすく、どんなモノでも収納できます。960型バックの大きさも3種類あり、Volume-13はVolume-52に対して真横にすっぽり収納できます。工具入れはもちろん、キャンプ道具の収納やいろいろな用途で使用可能です。バックの下の部分にはバッグに直接地面が当たらないように加工がしているので、雨の日に持ち運びしてもバッグの下の部分から濡れることを防いでくれます。
材質ポリエステル1200D
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ