カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(3)
- 切削工具・研磨材(44)
- 測定・測量用品(8)
- 作業工具/電動・空圧工具(63)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(6)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 自動車用品(9)
- バイク用品(6,456)
絞り込み
ブランド
- TAKEGAWA(武川)
- 神沢
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,648)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,732)
- TRUSCO(12,457)
- エスコ(39,882)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,581)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,442)
- 三菱電機(11,677)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(230)
- 以上(271)
- 以上(279)
- 以上(287)
価格
- 1,500円以下(1,829)
- 1,500-10,000円(2,779)
- 10,000-50,000円(1,540)
- 50,000-100,000円(313)
- 100,000円以上(221)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

コンパクトスクレパーPeLa
神沢(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。用途ステッカーはがし・窓そうじに全長(mm)115刃幅(mm)20刃厚(mm)1材質(刃)ポリカーボネート刃渡り(mm)39
スピードコントローラー
神沢(29件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。 電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。 先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
ベルトサンダー10
神沢(77件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 狭い場所でも自由自在に研磨!! 狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。 ベルトの取り替えはワンタッチ。用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
スクレィパー L
神沢(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。材質(刃)SK-2
円カッター
神沢(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに付属品替刃3枚穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで材質(刃)SK-2
パッキンカッター
神沢(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷用途パッキン・ガスケット作りに穴あけ深さ(mm)10まで(ベニヤ板/3まで)適合材ベニヤ板・ゴム・カーペット・軟質ビニールなど材質(刃)刃物工具鋼穴あけ範囲(Φmm)30~300
自由錐W
神沢(16件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。 切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。 工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。 バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。 見やすいカラー目盛り。適合電気ドリル10mm以上、ボール盤穴あけ深さ(mm)~30
ハンディソーα FISH
神沢(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷しなやかで折れにくいバイメタル仕様用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
コンパクトスクレパーPeLa用ポリカーボネート替刃
神沢(7件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷用途コンパクトスクレパーPeLa用替刃適合K-740刃幅(mm)20刃厚(mm)1材質(刃)ポリカーボネート刃渡り(mm)39
バッテリーMF12V/1.3Ah
TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
スクレィパーL-1250EX
神沢(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷全長750mm~1250mmまで柄が伸縮自在用途高い所のクロス、ペンキ剥がしに付属品厚刃3枚、板ドライバー材質SK-2伸縮範囲(mm)750~1250刃幅(mm)18刃の厚さ(mm)0.50(厚刃)刃渡り(mm)100
シリコンスクレーパーSS
神沢(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類材質(刃)シリコン
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)
TAKEGAWA(武川)(38件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
ハンディソーα FISH 替刃
神沢(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(3枚)当日出荷用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.6材質(刃)バイメタル刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)24
自由錐
神沢(10件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷小さな穴から大きな穴までこれ1本で穴あけ可能用途硬質木材・硬質合板などに適合電気ドリル10mm以上、ボール盤適合材硬質木材・硬質合板などに
ハンディソー No.2
神沢(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
ドリルガイドDX
神沢(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。適合電気ドリル材質アルミダイカスト/スチールシャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
ハンディソー No.1-A
神沢(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-3刃渡り(mm)250鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
L形ドリル LPRO-10
神沢(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電気ドリルの穴あけ方向を上下左右、自由自在に反転できます。コーナー部・壁際などの穴あけに。正・逆回転対応。作業しやすい90度アングル。ハンドルの取付位置は3箇所。10mmチャック付用途サッシ、パイプ、手すりの取付、組み立て作業に。適合電気ドリル10mm以上チャック外径(Φmm)約34商品構成セット品
シリコンリムーバーSUS
神沢(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に材質ステンレスSUS420幅(mm)最大36、最少8全長(mm)197材質(グリップ)TPR樹脂材質(刃)ステンレスSUS420
スピードコントローラー
神沢(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷電動工具の回転速度を制御することができる。 便利な機能を備えた高機能タイプのスピードコントローラーです。 電気ドリル・電動丸鋸・ディスクサンダー・ルーターなど、様々な電動工具(カーボンブラシ付モーター)にご使用いただけます。 トルクを維持したまま制御できるので、先端工具の寿命を延ばすのにも役立ち、硬い木材や大径の穴あけ作業にも安心で便利です。 減音効果も得られるので、電動工具の騒音が気になる場所でも便利です。電流(A)15電圧(V)100回転数0~80% 直結時は100%ヒューズブレーカー最大負荷(W)1500
G18 BA15S 12V10W オレンジバルブ
TAKEGAWA(武川)(8件のレビュー)¥459税込¥5051セット(3個)当日出荷アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。色オレンジ定格電力(W)10定格電圧(V)12口金BA15Sガラス球形式G18
ベルトサンダー15
神沢(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。 グラインダーでは困難だった手狭な場所、コーナーなどの研削に。用途木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品荒目#60、中目#80、細目#120(替ベルト各1本付)取付可能ベルトサイズ(mm)15×550
スクレイパー PRO-200
神沢(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能全長(mm)200刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5材質(刃)SK-2刃渡り(mm)100
e-エアーポンプ
TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
T5 ウエッジ 12V LEDバルブ
TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から4日以内出荷メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
リヤーショックマウントナット SUS
TAKEGAWA(武川)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1セットほか当日出荷から3日以内出荷各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。 また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
ギボシ端子セット (ホンダサイズ / 5set)
TAKEGAWA(武川)(16件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました仕様ホンダサイズセット内容オスメス(各カバー付)×5寸法(Φmm)3.5
H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
...