コンパクトサイズで狭い場所でも安定作業。
切削バランス、切削スピードに優れた2枚刃タイプ自由錐。
工具不要、蝶ネジで簡単に穴径を調節可能。
バランスの良い2枚刃で安全に作業できます。
見やすいカラー目盛り。
適合電気ドリル10mm以上、ボール盤
穴あけ深さ(mm)~30
用途木工・石膏ボード・プラスチックなどに
適合機種電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)650(パック含)
穴あけ深さ(mm)30まで
材質(刃)ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)30~70
材質(ドリル)ハイス鋼
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
切削に優れたハイスピード鋼です。自由錐W-E型木工用センタードリルです。可変式穴あけ工具です。
用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチックなどの穴あけ作業。
仕様使用機種:電気ドリル10mm以上・ボール盤10mm以上
材質センタードリル:ハイス鋼
径(Φmm)穴あけ:40mm~200
適合板厚30mmまで
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
先端はキリ状になっています。穴あけサイズの調整可能
用途木材・石膏ボードなどに(座ぐり・貫通穴用)
適合材木材・石膏ボードなど
材質(刃)刃物工具鋼
関連キーワード