カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • STE(エス・ティー・イー)
  • 山田照明(35)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • オーム電機(14)
  • 東芝ライテック(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 東芝(4)
  • ELPA(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 三菱電機(1)
  • MAXRAY(マックスレイ)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda4l-g」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104質量(g)36消費電力(W)4外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)85電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.86光源色赤系電球色定格入力電流(mA)44RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
電球カテゴリ
関連カテゴリ