絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
Holtsのロゴ

Holts

「補修はホルツ」をキャッチコピーに自動車の補修に最適なスプレーペイントやパテ、サビ関連商材など自動車用の補修用品を豊富にラインナップ。|ラジエーターの漏れ止めやマフラー用パテ、パンク修理剤などはユーザーより高い信頼を得ているロングセラー商品です。|貴方の愛車にぜひHolts製品をご活用ください。|

会社情報
会社名武蔵ホルト株式会社
設立1981/06/01
所在地〒102-0076 東京都千代田区五番町14番地
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RADWELD HoltsRADWELDHolts(68件のレビュー)
899税込989
1本(125mL)ほか
当日出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。 使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
ラドウェルド HoltsラドウェルドHolts
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラジエーターに注入するだけで水漏れ箇所を簡単に補修します。事前に入れておけば水漏れ発生直後、即座に漏れを止めます。永久補修型なので、再度冷却水を交換しても漏れません。
用途ラジエーターの補修などに。危険物の類別非危険物
ストロングディ・アイサー400 Holtsストロングディ・アイサー400Holts
399税込439
1個
当日出荷
再凍結防止剤入りの強力解氷剤です。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。吹き付けるだけで手軽に氷や霜を溶かし、再凍結を防止します。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用可能です。
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷にトラスコ品番582-0540材質エタノール、エチレングリコール容量(mL)400
ストロングディ・アイサー Holtsストロングディ・アイサーHolts
399税込439
1本(400mL)
翌々日出荷
「ストロング」なネーミングが解氷の強さをアピール!ガラスに直接スプレーするだけ・・と作業がとてもカンタン!特殊アルコールの強力な「溶解力」と炭酸ガスの強い「噴射力」で瞬時に氷を溶かします。解氷効果は-40℃に対応。再凍結防止効果もあり、温暖地域から寒冷地まで広くお使い頂けます。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用出来ます。カギ穴にもスプレーできるチューブ付きです。
危険等級凍結温度(℃)-40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
スーパーマルチパテEX HoltsスーパーマルチパテEXHolts
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途壊れた部材の接着や補修用途に鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修にネジ穴埋めやネジ切りに駐車場の車止めの補修にトラスコ品番521-9014セット内容主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー容量(g)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
ディ・アイサージェット550 Holtsディ・アイサージェット550Holts
519税込571
1個
当日出荷
強力解氷、大量噴射のジェット噴射で氷・霜を瞬時に溶かします特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。大量噴射パターン採用
用途自動車の各ガラス表面についた雪や氷の解氷剤。寒さによるウインドガラスの凍結を溶かし、手早く安全な視界を確保します。スプレー式で大量に噴射できるジェット噴射なので吹き付けるだけで簡単に氷や霜を溶かします。特殊形状のキャップはスクレーパーとして使用できます。トラスコ品番582-0539材質アルコール類容量(mL)550
タフウレタン HoltsタフウレタンHolts
3,298税込3,628
1個
当日出荷
耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料です。速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成します。オートバイのガソリンタンクやヘルメットなどの補修や塗り替えに最適です。
用途耐久性を必要とする箇所の塗装に。トラスコ品番522-2158クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性
MH60201キズナオシアンシンセット HoltsMH60201キズナオシアンシンセットHolts
949税込1,044
1セット
当日出荷
タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付き
セット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング容量(g)125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物
ヘッドライト リフィニッシャー Holtsヘッドライト リフィニッシャーHolts(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
●ヘッドライト用の2液性クリア塗料です。●コーティング剤と比べて分厚い塗膜により高耐久を実現してます。
トラスコ品番522-7580危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.063L危険物の性状非水溶性
クーラント・トリートメント Holtsクーラント・トリートメントHolts
669税込736
1個
当日出荷
2年以上使用したクーラント液の防錆効果が復活します。消泡性が向上しオーバーヒートを予防します。オールラジエータータイプなのでほとんどの車に使用できます。
成分エチレングリコール・防錆剤・消泡剤トラスコ品番521-8964容量(mL)300危険物の類別非危険物
サビチェンジャー HoltsサビチェンジャーHolts(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
においが少ない水性タイプです。サビに直接塗って、サビ止めと塗装の二役です。屋内外のあらゆる鉄部はもちろん、亜鉛メッキ部のサビ転換に。
材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(mL)800摘要鉄製品危険物の類別非危険物
MH60203バンパーキズナオシアンシンセット HoltsMH60203バンパーキズナオシアンシンセットHolts
1,598税込1,758
1セット
4日以内出荷
2mmまでのキズに対応。ガリっとえぐれたバンパーのキズ補修に
セット内容バンパー用キズ埋めパテ(15g)、パテヘラ、サンディングブロック、マスキングシール、サンドペーパー#800、#1500、ミガキ剤(20g)、マイクロファイバークロス種別バンパー(パテ)ホワイトタイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
純正タッチアップ専用スプレーキット Holts純正タッチアップ専用スプレーキットHolts
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正タッチアップペイントを使ってスプレーペイントが可能です。自動車用でもバイク用でも付属の容器に移し替えることで塗装可能です。塗料に関わらずスプレーしたい液体を付属容器に移し替えれば塗装可能です。
用途塗料や液体を刷毛塗りではなく、スプレー塗装したいときにスポット噴射で狙った箇所へのピンポイントで塗装したいときに仕様MH20020 純正タッチアップ専用スプレーキット 4978955200201トラスコ品番522-6964危険物の類別非危険物
ハイヒートペイント300 Holtsハイヒートペイント300Holts
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱温度600℃で耐熱性を必要とする鉄やアルミなどに使用出来ます。焼き付けることで塗膜が硬化し、密着性・耐久性が向上します。塗料の特性上、乾燥・熱硬化後は若干ツヤが無くなります。
用途耐熱性を必要とするパーツの塗装等に。トラスコ品番520-4863ダークステンレスシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
手間なしシート(脱脂用) Holts手間なしシート(脱脂用)Holts
459税込505
1個
当日出荷
シートタイプなので、拭くだけで油分、汚れをカンタンに落せます。ペイントのはじきを防ぎ、仕上がりに差が出ます。両面テープ、接着剤使用時の前処理にもお使い頂けます。
トラスコ品番522-6978
MH60204ホイールキズナオシアンシンセット HoltsMH60204ホイールキズナオシアンシンセットHolts
1,698税込1,868
1セット
5日以内出荷
セット内容ホイール用キズ埋めパテ、ヘラ、サンディングブロック、サンドペーパー800、サンドペーパー#1500、ミガキ剤、マイクロファイバークロス、マスキングシール種別ホイール(パテ)シルバータイプ標準型容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35研磨可能時間(分)60危険物の類別非危険物
応急パンク修理剤 Holts応急パンク修理剤Holts
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
MH60205ヘッドライトクスミケシアンシンセット HoltsMH60205ヘッドライトクスミケシアンシンセットHolts
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
セット内容ヘッドライトくすみ消し剤、研磨用シート、研磨用スポンジ、マイクロファイバークロス容量(g)111寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35危険物の類別非危険物