現場用ゴミ箱JOB Master(14件のレビュー)当日出荷
どこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。補強板入りなので、床を傷つけません。片手で持てるヒモの長さです。強力スプリングでしっかり自立。土のう袋にピッタリ。
用途現場でのゴミ回収やアウトドアに。耐荷重(kg)10商品タイプ本体
ケ描上手JOB Master(4件のレビュー)当日出荷
ペン先が長いので、今まで届かなかったところにトドク!厚み(30mm迄)のある取付材料の位置決めに
用途ケ描作業商品タイプ本体ペン先Φ4mm×30mmタイプペンシル型インクアルコール系油性インク
インパクトホールソーJOB Master(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
蛍光灯・モールバッグJOB Master(5件のレビュー)当日出荷
長尺物の持ち歩きに便利。
ショルダーベルトとゴムクリップ付き。
40Wの蛍光灯が20本入る。
直径(Φmm)(底)210質量(g)670寸法(幅W×高さH)(mm)335×1000 (巾着部150)
クリスタルレベルJOB Master(8件のレビュー)当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)センターにケ描き穴強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定スイッチボックスのケガキ作業寸法(幅W×高さH)(mm)51×95厚さ(mm)15質量(g)95
ちょいバッグJOB Master(3件のレビュー)当日出荷
ちょっとした仕上げや補修作業の時の工具の持ち運びや「バッグinバッグ」として携帯やデジカメなど私物の持ち歩きに。
質量(g)290外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×170×180
ハンドカッターJOB Master(1件のレビュー)当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能全長(mm)205質量(g)220刃長(mm)45