1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削スピードが速く、耐久性抜群!。ツバなしロング有効長38.5mm!。 2×4も一気に貫通!。超薄刃で切れ味抜群。刃先が丈夫で寿命が長い。耐久性抜群のシャンク。厳選した刃型
用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業 仕様回転・インパクト兼用 対辺(mm)6.35 山数6 ドリル径(Φmm)6 適合板厚(mm)3.2 有効長(mm)38.5 刃厚(mm)0.64 推奨回転数(min-1[r.p.m])【約30m/min軟鋼】外径(mm)/rpm:~20/500、~25/400、~30/330、~35/270、~40/230、~45/210、~50/190、~60/160【約45m/minアルミ・木材】外径(mm)/rpm:~20/700、~25/550、~30/450、~35/400、~40/350、~45/300、~50/250、~60/220 素材コバルトハイス
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)