抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100
材質FRP + ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)6.5
リール外径(mm)Φ650
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
関連キーワード