高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4
質量(g)240
収納時寸法(mm)460
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。
Φ8mmロープまで対応。
その他Φ8mmロープまで対応
ねじ径M10
サイズ(mm)Φ18×43
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
用途フィッシャー1番竿の交換用
ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。
上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。
用途ロープの収納、持運びに
高い安定性の延線ローラー。
E-6101、E-6102は保管時、積み重ねができます。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
ドラムが軽く回転できて、作業が迅速。
先端にセット用のロープ付。
軸径(Φmm)42.7
高さ(mm)250
ジョイントラインの付属のリードヘッドをワイヤーヘッドに付け替えられます。
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
曲げ半径(mm)150以上で使用
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
長さ(m)1.5
ねじ径M4 P0.7
線径(Φmm)4.5
引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。
(電線:最大Φ11.5mmまで)
直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。
絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。
E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に
長さ(m)20
質量(kg)3.6
収納寸法(mm)(リール径)550
線径(mm)5×8
シュリンク包装、箱入りに対応。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。
大きく使って、折りたたんで小さく収納。
4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。
OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業
長さ(m)2
ねじ径(M×P)7×1.0
線径(mm)5×8
1セット(5本)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
低摩擦のポリエチレン被覆で、スムーズな作業を実現。
両端アイ加工。
全長(m)100
継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。
一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)2
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100
材質FRP + ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。
先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。
さまざまな作業現場に柔軟対応。
AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業
長さ(m)1.5
線径(Φmm)4.5、6.5
組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
1セット(5本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍の高強度。
ワイヤーロープの約1/4の軽さに、ブレード構造でロープの回転はありません。
摩耗、引張り疲労に強い。
耐候性、耐食性、耐薬品性がよい。
電気絶縁性がよい。
片側のみアイ加工
用途ケーブルの布設用
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)6.5
リール外径(mm)Φ650
SHランナー「E-4195RS」に付属している先端パーツ交換用の部品。
Φ60~75に対応。
長さ(mm)1030
その他Φ60~75対応
質量(g)340
ねじ径M10
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。
折りたたみ式でコンパクトに収納。
質量(kg)7
高さ(mm)(巻き)270以内
適合内径(Φmm)160~330
適合外径(Φmm)430~605
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
適合本体E-4836(L)、E-4837(L)、E-4838(L)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
軽い・細い・強い
クロス編み製法により強度UP!
尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により、作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム
仕上先端蛍光色
収納時寸法(cm)53
関連キーワード