5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E-9908 CD管&ケーブルリール PROMATE 動画あり
CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。 折りたたみ式でコンパクトに収納。
質量(kg)7 高さ(mm)(巻き)270以内 適合内径(Φmm)160~330 適合外径(Φmm)430~605
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。 (電線:最大Φ11.5mmまで) 直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。 絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。 E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に 長さ(m)20 質量(kg)3.6 収納寸法(mm)(リール径)550 線径(mm)5×8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)