7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に
1セット(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安心して作業ができます。キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。ワイヤーヘッド付。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 長さ(m)1.5 ねじ径M4 P0.7 線径(Φmm)4.5 引張荷重(N)(リードヘッド部)686
1セット(5本)
11,980 税込13,178
当日出荷

継ぎ足しタイプなので必要な長さだけ現場に持ち込むことができ、手軽で便利。ちょっとした隙間があれば収納できます。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業に 曲げ半径(mm)150以上で使用
1セット(3本)
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

継ぎ足しタイプなので、現場には必要な長さだけ持っていくことができ、手軽で便利です。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)2
1セット(5本)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式3段ローラーヘッドで、OA配線や通線ケーブル等を難なく乗り越えて進みます。 (電線:最大Φ11.5mmまで) 直進力抜群のフラットタイプ採用で配線作業の効率をアップ。 絶縁性が高く、強くて軽いグラスファイバー製。 E-4117RMは、3~17m間に1m置きの目盛付で、電線以外の障害物によって進まなくなった場合、場所の特定が容易にできます。
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に 長さ(m)20 質量(kg)3.6 収納寸法(mm)(リール径)550 線径(mm)5×8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継ぎ足しタイプのフラット面採用ロッドで、方向性抜群。 OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線に最適。 一ヵ所接続が5秒でOK(接続部を回すだけで、ロッド全体を回す必要はありません)。 AAS樹脂被覆。フラットタイプ
用途OAフロアーの通信、電気、コンピューター等の配線作業 長さ(m)2 ねじ径(M×P)7×1.0 線径(mm)5×8
1セット(5本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

Φ4.5mmとΦ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続。 先端はΦ4.5で曲がりになめらか対応、手元はΦ6.5でしっかり押す。 さまざまな作業現場に柔軟対応。 AAS樹脂被覆。
用途中空壁、天井裏、OAフロアー等の配線作業 長さ(m)1.5 線径(Φmm)4.5、6.5 組数Φ4.5×2本 Φ6.5×3本
1セット(5本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷