絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 日恵製作所のすべての商品

ニコサウンド バイナリ入力
日恵製作所¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷MP3音声メモリーカードを挿入し再生、音声書き換えも簡単。外部のスピーカーに接続使用します。コメントや警告音・効果音をMP3型式で保存したメモリーカードを本体スロットに挿入するだけで再生でき、データの書き換えも簡単に行なえます。質量(kg)0.5消費電力(W)9定格電圧(V)DC24最大出力(W)10入力接点入力(バイナリ)音声内容曲数:15書込速度ビットレート:64kbps、最大240秒
車載用警告灯 LED
日恵製作所¥11,980税込¥13,1781箱(4個)3日以内出荷スタンダード。ルーフ灯。LED 流動式質量(kg)0.97色緑消費電力(W)9.6定格電圧(V)DC12~24点滅20 パターンLED使用数(個)1W×4
車両入出庫ニコトーチ120
日恵製作所¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷から9日以内出荷車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。受注対応で入庫時には検知せず、出庫時のみ検知する方向判別型のHJ型センサーもあります。センサーの検知範囲で任意の一方向に通過するものに動作します。昼夜・夜間の検知調整ができます。検知後動作時間調整:5秒~5分。使用温度範囲(℃)-20~50定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコトーチ・120センサーHJ型(一方向検知)
ニコスピナR170
日恵製作所¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷ブラシレスステッピングモーターを使用 パルス駆動による安定動作。使用温度は「-20~60℃」と広範囲のため、厳しい条件の下でも使用することができます。保護特性は標準IP23。AC100V仕様以外にDC12~48V仕様とAC100~200V仕様のワイド電源機種もラインアップしています。使用温度(℃)-20~60回転数(回/分)130
LED積層灯
日恵製作所¥16,980~税込¥18,678~1個11日以内出荷保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)100電線仕様-種別入力線:AWG#22 800mm、電源線:AWG#18 800mm材質(ボディ)ASA材質(レンズ)PC耐振動4.5G接点容量30V 30mA以上
簡易車両出庫警告灯
日恵製作所¥56,980税込¥62,6781個当日出荷保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
ニコトーチ
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。色黄質量(g)530電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型
日恵製作所¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷から10日以内出荷高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。用途周囲への注意喚起に仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC12~24消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし
LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1台8日以内出荷から9日以内出荷1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LED照明灯 ハイパワーライト
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷強力なハイパワーLEDを7個使用した、高輝度のΦ136屋外型照明灯。 ボディはアルミフレームで支持金具、ビス類はステンレス製、表面カバーは耐衝撃に強いポリカーボネートを使用。9267(点滅)白・赤・黄・青:1W×7個、9268(点灯)白:0.5W×7個のパワーLEDを使用。 保護特性IP67、優れた防塵・防水性能。 屋外仕様の優れた耐候性と、高い防塵・防水性能で、一般車両以外にも湾岸作業車両や重機、船舶などにも適しています。種類車載灯保護構造IP67定格電圧(V)DC12~24光源LED
LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ
日恵製作所¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から8日以内出荷1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。 回転とフラッシュの切替SW内蔵。 細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
大型LEDニコモア
日恵製作所¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1。独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)種別大型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂形状弾頭形使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23外径(Φmm)170光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50
ニコソーラーパワーL壁面金具
日恵製作所¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。質量(kg)3.4切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子定格電圧(V)DC12バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L)ソーラーパネル出力17.28V11.4W
ポール固定バンド
日恵製作所¥1,298税込¥1,4281セット(2本組)3日以内出荷Φ25~60mmポールに固定するためのバンド。材質ラッチPOM、バンドPET対応オプション:ラジセン、ユニット型送受信機
マーカーライト
日恵製作所¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷多彩な点滅パターン、複数台の点滅同期、減光入力、国際規格 SAE・ECE 適合仕様同期:〇、減光入力:〇、点灯:14パターン質量(kg)0.09消費電力(W)15.1定格電圧(V)DC12~24