絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

LED回転灯Φ70/ニコトーチ
日恵製作所(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
NICO-UFO(ニコUFO)
日恵製作所(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂形状円筒形質量(g)160取付方式マグネット電源(V)DC3(単三×2)外径(Φmm)76機能回転・点滅光源LED点滅数(回/分)72回転数(回/分)270
ニコミニスリム 単色薄型
日恵製作所(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から13日以内出荷とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。種別薄型LED回転灯使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC/DC12~24保護構造IP23消費電力(W)0.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)定格電圧(V)AC/DC12~24
LED回転灯 Φ120 ニコトーチ
日恵製作所(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から11日以内出荷高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155取付穴径(Φmm)6
LED回転灯 ニコミニ
日恵製作所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個ほか当日出荷から8日以内出荷コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
ニコハザード(電池式)
日恵製作所(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から17日以内出荷パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用) 単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。 マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。 落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。 携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。用途道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。 トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。付属品盗難防止フック、ビス2本材質(グローブ)PC種類車載灯使用温度範囲(℃)-10~50規格NETIS国交省、PAT.、外突規制保護構造IP54温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC4.5構造直視型、磁石、屋外動作方式手動機能電池式、点滅、無線光源LED使用電池アルカリ乾電池単3×3個点滅変速材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応視認距離約1km(昼間)
LED表示灯 ニコアラート(2段)
日恵製作所¥10,980税込¥12,0781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
電話着信表示灯 ニコフォン
日恵製作所¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番114-1029材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS幅(mm)112高さ(mm)90.5質量(g)290奥行(mm)72電源(V)AC100消費電力(W)0.33発光色黄
LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度
日恵製作所¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から11日以内出荷ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。仕様パワーLED寸法(Φmm)90LED使用数(個)8
ニコカプセル
日恵製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から7日以内出荷単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。付属品単1×2材質(グローブ)アクリル樹脂形状弾頭形質量(kg)0.61質量(g)610取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)DC3構造プリズム、磁石、屋外外径(Φmm)118高さH(mm)157光源LED閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素材質(ボディ)ABSLED使用数(個)16
LED表示灯 ニコアラート(1段)
日恵製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3343材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85色赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)AC100~200消費電力(W)1.6レンズ色クリア定格電圧(V)AC100-200発光色赤緑保護等級IP54
LED回転灯Φ90/ニコトーチ
日恵製作所¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から9日以内出荷「ニコトーチ」シリーズの中間サイズ機種Φ90。高輝度LEDΦ5×20個を効率よく照射する構造。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。ニコトーチシリーズはすべてグローブにフレネルレンズ構造を採用し、効率のよい光の拡散によって視認面積をさらに高めています。 取付けビスは錆びないステンレスを使用。回転数(回/分)140LED使用数(個)20(Φ5)
パワーフラッシュビーズ薄型
日恵製作所¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から7日以内出荷厚さ14mmの薄型フラッシュライト。パワーフラッシュの中でも薄型のフラッシュライトです。パターン切り換え入力に接点入力することでNY9672は14パターンの点滅が選べます。複数台を連結して点滅パターンを同期させることができます。(最大連結数6台)。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。仕様同期:〇質量(kg)0.06使用温度範囲(℃)-30~60消費電力(W)9適合規格国際規格SAE、ECE R10、およびECE R65定格電圧(V)DC12~24点滅14パターンサイズ(mm)W123×H35×D14
ニコアラート VC05A型 LED7色屋外 点灯
日恵製作所¥3,998税込¥4,3981台当日出荷屋外でも使用できる小型の多色LED表示灯です。 桃色、赤色、黄色、黄緑色、青色、水色、白色の7色が表示可能です。用途ロボットの稼働状況表示に、制御盤の状態表示に、各種機器の動作状態表示にトラスコ品番176-3352材質PC幅(mm)52色多色高さ(mm)41質量(g)60奥行(mm)52消費電力(W)1.1レンズ色クリア定格電圧(V)DC24
ニコアラート1段
日恵製作所¥15,980税込¥17,5781個当日出荷セキュリティ表示、満車・空車や使用中・空きの表示、各種機器の動作表示などに適した表示灯ニコアラートVC10A型にあらたに多色表示ができ、ブザーを搭載した機種VC10A-D24FUBを発売します。VC10A-D24FUBはDC12~24Vのワイド電源で、赤点滅入力・赤点灯入力・黄点滅入力・緑点灯入力の4入力、またブザー音は最大(約88dB)入力・減音(約81dB)入力の2入力あります。表示は「後入力優先」になります。同時入力の場合は赤点滅>赤点灯>黄点滅>緑点灯の順になります。表示とブザー音の入力は独立制御です。仕様制御入力:〇、点灯:〇赤・緑質量(kg)0.28消費電力(W)11.6定格電圧(V)DC12~24ブザー音88dB点滅〇赤・黄※点滅は、「4回×75/分」になります。
太陽電池式ニコソーラー
日恵製作所(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。種別ソーラーLED回転灯材質ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP55寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ105×98機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)233、(点滅)74動作時間10~13時間(日没~日出)
ニコミニ薄型FAX用
日恵製作所(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷受信出力すると音(ブザー付の場合)と光でお知らせ。LEDだから長寿命でメンテナンスフリー用途離れた場所からの受信確認に。付属品ケーブルフック3個、感知センサー部両面テープ(予備)1枚仕様屋内専用種別薄型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂形状円筒形質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)(電源線)約3、(センサー線)約3.9外径(Φmm)45高さH(mm)81発光色黄光源LED使用電池ACアダプター(入力AC100V、出力DC5V0.3A)奥行D(mm)45使用電圧範囲±10%幅W(mm)45LED使用数(個)3
ニコカプセル高輝度 無線タイプ
日恵製作所¥41,980~税込¥46,178~1セット12日以内出荷から14日以内出荷電池で動くLED回転灯。パワーLED仕様で屋外晴天時でも十分な明るさ。警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。材質グローブ:アクリル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)約580使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ電池×2本点滅数(回/分)動作:72回転数(回/分)140変調方式無線:LoRa変調
ニコカプセル 無線タイプ(リモコンセット)
日恵製作所¥39,980~税込¥43,978~1セット10日以内出荷から12日以内出荷電池で動くLED回転灯。夜間になると自動的点滅させるタイプもあり、夜間警告灯や作業用車両や農作業トラクター、船舶などでの警告灯としてなど、さまざまな用途に対応できます。また一部機種では無線送信機での複数台制御仕様も受注対応できます。※電池は付属していません。※目安として、1日8時間作動させた場合、約0.5ヶ月動作します。※リモコンとセットの商品になります。質量(g)約610(電池除く)使用温度(℃)-10~50保護等級IP55周波数帯域(MHz)920.6~928MHz電池単1アルカリ乾電池×2本点滅72回/分サイズ(mm)Φ118×高さ157(マグネット時)回転数(回/分)288/分距離操作可能:300m~1km(見通しの良い場合)変調方式無線:LoRa変調
ニコミニDC12~24V
日恵製作所¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
インテリアライト サイド
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981個当日出荷光束1700ルーメンの明るさに保護特性IP67の防水性を有しています。車両の路肩灯やタイヤ灯などに使用できます。質量(kg)0.18消費電力(W)11.8定格電圧(V)DC12~24色温度5700K光束(Lm)1700LED使用数(個)1W×12照射角度(°)56
ニコスピナR100
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷パワーLEDとブラシレスのステッピングモーターによるパルス駆動で制御 耐振性能9Gで使用温度-20~60℃の広範囲対応 DC12~48VとAC100~200Vのワイド電源機種もラインナップ オプションのマウントラバー使用でIP55に回転数(回/分)130
NICO-POT
日恵製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷充電約3時間で約80~90時間動作 ※ニッケル水素中充電池2本、本体に内蔵しています。※動作時間は、充電池のばらつきにより多少変わります。使用方法【充電】付属品のACアダプタ(BC7AD05)を使用してAC100Vより充電を行います。充電中は表示LEDが点灯し、満充電になりますと消灯します。(充電時間:約3~4時間)なお、充電中は動作はできません。【動作】電源スイッチをONにしますと点灯動作になります。さらにもう一度ONで消灯します。また、どのモードでも動作中スイッチを長押ししますとOFFになります。点滅モードでは40ms4回のフラッシュで分あたり75回の動作を行います。質量(g)160点灯方式手動点滅数(回/分)4点滅×75連続動作時間120/80~90(点滅/回転)回転数(回/分)250
積層型LED信号灯ニコタワー
日恵製作所¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から12日以内出荷回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。取付方式3点留め使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP54外径(Φmm)46光源LED取付穴径(Φmm)4音圧レベル(dB)70~85耐振動(m/s2)20使用電圧範囲±10%
車両入出庫ニコスピナ170
日恵製作所¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から9日以内出荷車両の出入りを検知、回転灯や警報器で通行者などに注意喚起。車両入出庫時の歩行者への注意喚起や不正侵入者の検知警報する警告装置で、多くの種類を取り揃え現場の環境に合せ幅広い組合せが可能です。車両や人を検知するセンサー部と警告灯部はキットになっており防水コネクタによるワンタッチ配線です。使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC100表示部(壁面ブラケット装着)ニコスピナR170センサーTJ型(双方向検知)
LED回転灯
日恵製作所¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4