ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm)
質量(kg)1.6
タイプM型
切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替
定格電圧(V)DC12
バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L)
ソーラーパネル出力18V3.6W
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
人体や車両から放出される熱線をセンサーで検知し、回転灯と警報音・メッセージで通行者などに注意を促します。電源不要。付属のソーラーバッテリーに警告灯・センサーを接続可能です。配線工事不要。コネクターで簡単に接続可能です。センサー:双方向検知(TJ)タイプ。音声は4音声まで内蔵可能。再生する音声は本体背部のスイッチで切換可能。
仕様●警告灯色:赤●警告灯動作:回転(140回/分)●音圧レベル:最大105dB (1kHz/前方1m)●ソーラーパネル:単結晶シリコンガラスパネル●蓄電池部:リチウムイオン電池●センサー部:パッシブインフラレッド方式●保護特性:IP23(正方向取付)●不日照・使用環境などでソーラー電源器に十分充電されていないときには正常動作できない場合があります。●赤外線の変位を検出するセンサーため、風・太陽・雨などで稀に誤動作する場合があります。●ご注文時には登録する音声をメッセージ集よりお選びください。●▼※下記ページの「メッセージライブラリ」「効果音・警告音ライブラリ」より、音声・効果音をご指定いただけます。●▼※「メッセージ検索」から音声をお探しいただけます。●▼※音声なしの場合(お客様で音源をご用意されご自身で音声書き込みを行う場合)も、「音声なし」とご指定ください。
アズワン品番65-9824-25
1個
¥189,800
税込¥208,780
18日以内出荷
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができ、VM30W-L12Aでは充電用USB出力端子や電源供給制御用外部入力端子を装備しています。
付属品電池パックは付属しています。VM30W-L12Aは鍵付きでキーが2個付属しています。
質量(kg)3.4
切替方式動作・端子:「昼間ON⇔OFF」切替/「夜間ON⇔OFF」切替動作制御用外部入力端子/USB出力端子
定格電圧(V)DC12
バッテリー12.8V3000mAh(BT12-30L)
ソーラーパネル出力17.28V11.4W
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
関連キーワード