4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワークライト 5WのパワーLEDを12個使用 6000ルーメン以上の明るさの照明 IP67の高い保護特性
仕様●発光色:白●定格電圧:DC12~24V(許容入力電圧/DC10~30V)●使用LED:1W×12●消費電力(最大):60W●光束:6000Lm●色温度:5700K●保護等級:IP69●使用環境温度:-40~65℃●重量:850g アズワン品番67-7312-40
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

LEDワークライト、1WのLEDを12個使用、1500ルーメン以上の明るさの照明、IP67の高い保護特性
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日恵製作所ワークライト
6000ルーメンの明るさのスポットライト。6000ルーメンの明るさで周辺を明るくスポットライト照射します。
質量(kg)0.85 消費電力(W)60 定格電圧(V)DC12~24 色温度5700K 光束(Lm)6000 LED使用数(個)5W×12 照射角度(°)30
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

日恵製作所ワークライト
1500 ルーメン以上の明るさで車両に固定して使用します。
定格電圧(V)DC12~24 色温度6100K LED使用数(個)1W×12 照射角度(°)60
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)